GREENLEE Decapatoare de sârmă


Filtru
Izolat: Nu
StilModelTether capabilReglabilTip cabluCapacitatefuncţiiManipulați materialulTip mânerLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
1117
Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)NuSârmă și cablu24-10 AWGBenzi / tăieturiCauciucErgonomic7"€35.83
B
1935
Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)AutomatIzolație din PVC și THHN10-20 AWGBenzi / tăieturiVinilinGrip de pernă9"€101.77
C
PA1161
Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)ManualSolid și eșuat30-10 AWGBenzi / tăieturiOțel cu conținut ridicat de carbonErgonomic5"€17.42
D
1956-SS
Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)ManualSolid și eșuat6-16 AWGBenzi / tăieturi / sertizareVinilinErgonomic7.25 "€53.96
E
1927-SS
Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)ManualSolid și eșuat8-18 AWGBenzi / tăieturi / sertizareVinilinGrip de pernă8.875 "€61.86
F
45000
Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)ManualIzolat10 - 34 AWG solid și eșantionatCrețNylon armatErgonomic9"€227.29
G
1118
Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)NuSârmă și cablu30-20 AWGBenzi / tăieturiCauciucErgonomic7"€39.21
H
1955-SS
Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)ManualSolid și eșuat18-10 AWGBenzi / tăieturi / sertizareVinilinErgonomic7.25 "€54.04
I
1916-SS
Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)ManualSolid și eșuat20-10 AWGBenzi / tăieturiVinilinGrip de pernă6"€44.07
J
1917-SS
Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)ManualSolid și eșuat16-26 AWGBenzi / tăieturiVinilinGrip de pernă6"€42.90
K
1123
Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)NuSârmă și cablu30-10 AWGBenzi / tăieturiCauciucErgonomic7"€60.36
L
1950-SS
Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)ManualSolid și eșuat18-10 AWGBenzi / tăieturi / sertizareVinilinErgonomic7.25 "€54.38

Decapatoare de sârmă

Dispozitivele de îndepărtare a firelor Greenlee permit tăieturi precise pentru a preveni deteriorarea firelor de cablu atunci când decupați mantaua cablului. Aceste dispozitive de decapare au un arc și un blocaj cu profil redus pentru decuparea și tăierea rapidă și repetitivă. Au o prindere cu pernă de vinil care rezistă la alunecare și găuri bucle și un nas zimțat pentru a permite îndoirea, tragerea și modelarea firelor. Modelele selectate dispun de lame din oțel laminat pentru a minimiza riscul de tăiere a conductorilor. Aceste dispozitive de dezimbrare sunt disponibile în lungimi cuprinse între 6 și 9 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?