Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GREENLEE 1927-SS Dispozitiv de dezimbrare, 8 până la 18 AWG, capacitate plină de 10 până la 20 AWG, oțel inoxidabil | AG9VUV 22PF06

GREENLEE Dispozitiv de dezimbrare 1927-SS, 8 până la 18 AWG, capacitate plină de 10 până la 20 AWG, oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AG9VUV Model: 1927-SSCrucea Ref: 22PF06
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
€61.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStripper de sârmă
ReglabilManual
Tip cabluSolid și eșuat
Capacitate8-18 AWG
funcţiiBenzi / tăieturi / sertizare
Manipulați materialulVinilin
Tip mânerGrip de pernă
IzolatNu
Lungime totală8.875 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.207
Înălțimea navei (cm)2.22
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTether capabilReglabilTip cabluCapacitatefuncţiiManipulați materialulTip mânerLungime totalăPreț
Dispozitiv de dezimbrare GREENLEE 45000, capacitate de dezipare 34 - 10 AWG, lamă de oțel | AA8YHY 1ATA7 45000Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)ManualIzolat10 - 34 AWG solid și eșantionatCrețNylon armatErgonomic9"€227.30
GREENLEE 1935 Decuplator automat de fire, capacitate de la 20 la 10 AWG | AB6JHC 21TX91 1935Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)AutomatIzolație din PVC și THHN10-20 AWGBenzi / tăieturiVinilinGrip de pernă9"€101.77
GREENLEE 1117 Dispozitiv de dezimbrare, capacitati de taiere de la 22 la 10 AWG | AD8XUB 4NHR2 1117Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)NuSârmă și cablu24-10 AWGBenzi / tăieturiCauciucErgonomic7"€35.83
Dispozitiv de dezimbrare GREENLEE 1118, capacitati de taiere de la 30 la 20 AWG | AD8XUC 4NHR3 1118Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)NuSârmă și cablu30-20 AWGBenzi / tăieturiCauciucErgonomic7"€39.22
Set de tăiere GREENLEE 1123, capacități de tăiere de la 30 la 10 AWG, 2 bucăți | AD8XUD 4NHR4 1123Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)NuSârmă și cablu30-10 AWGBenzi / tăieturiCauciucErgonomic7"€60.37
GREENLEE PA1161 Dispozitiv de tăiere a firelor reglabile, dimensiunea cablului de la 30 la 10 AWG | AG9QZZ 21TX96 PA1161Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)ManualSolid și eșuat30-10 AWGBenzi / tăieturiOțel cu conținut ridicat de carbonErgonomic5"€17.42
GREENLEE 1955-SS Dispozitiv de dezimbrare, 10 până la 18 AWG, capacitate plină de 12 până la 20 AWG, oțel inoxidabil | AG9VUP 22PF01 1955-SSInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)ManualSolid și eșuat18-10 AWGBenzi / tăieturi / sertizareVinilinErgonomic7.25 "€54.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GREENLEE Dispozitiv de dezimbrare 1927-SS, 8 până la 18 AWG, capacitate plină de 10 până la 20 AWG, oțel inoxidabil
€61.86 /unitate