DAYTON Încălzitoare electrice radiante


Filtru
Culoare: Off Alb , Adâncime: 3" , Finalizarea: Vopsea texturată la temperatură înaltă , Înălțime: 4.187 " , Hz: 60 , Tip de montare: Montare pe perete lângă tavan , Faza: 1 , Voltaj: 240
StilModelAmplificatoare ACBtuHWattsLăţimePreț (ex. TVA)
A
3UH04
2.5204860047 "€493.62
A
3UH03
4.43584105083 "€578.19
RFQ

Încălzitoare electrice radiante

Încălzitoarele electrice radiante Dayton sunt montate la înălțime pe pereți, astfel încât panourile radiante direcționează căldura în jos prin încăpere, fără a fi interferate de mobilier și alte obiecte. Acestea sunt folosite cu termostate de tensiune de linie de la distanță și oferă căldură spot și suplimentară în zone precum săli de conferințe, holuri și birouri. Aceste încălzitoare enumerate UL și C-UL folosesc procesul de încălzire prin radiație pentru a transfera căldura și a încălzi împrejurimile mai repede decât alte încălzitoare electrice. Alegeți dintr-o gamă de aceste încălzitoare electrice radiante, disponibile cu puteri de ieșire de 600 și 1050 W.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?