MASON Tampoane de izolare a vibrațiilor


Tampoanele izolatoare de vibrații Mason sunt folosite pentru a rezolva problemele legate de sunetul transmis de structură, vibrațiile de înaltă frecvență și instalarea mașinii, eliminând în același timp nevoia de șuruburi. Aceste plăcuțe de izolare sunt utilizate în mod obișnuit în compresoare, incinte cu panouri metalice, mașini, râșnițe sau alte acide....niveluri de zgomot de mare intensitate pentru controlul șocurilor și vibrațiilor.Citeste mai mult

Filtru
StilModelAmenajăriÎnălţimeLungimeMaterialLăţimePreț (ex. TVA)
A
20UZ19
-3 / 4 "6"Neopren6"€92.27
B
2LVR4
-3 / 4 "2"-2"€8.21
C
20UZ21
-5 / 16 "6"Nitril6"€49.68
D
2LVR6
-3 / 4 "4"-4"€33.24
E
20UZ18
-3 / 4 "3"Neopren3"€30.60
F
20UZ20
-3 / 4 "18 "Neopren18 "€215.51
G
5XR49
-1"6"-6"€33.72
H
20UZ22
-5 / 16 "18 "Nitril18 "€127.45
H
20UZ23
-1 / 2 "18 "Nitril18 "€278.54
I
2LVP5
Sandwich cu plăci de oțel cimentat, tampon super waffle în partea de jos și tampon de frecare de 1/4 "în partea superioară1.25 "10 "Neopren10 "€203.61
I
MWSW8X8
Sandwich cu plăci de oțel cimentat, tampon super waffle în partea de jos și tampon de frecare de 1/4 "în partea superioară1.25 "8"Neopren8"€138.06
I
2LVP3
Sandwich cu plăci de oțel cimentat, tampon super waffle în partea de jos și tampon de frecare de 1/4 "în partea superioară1.25 "6"Neopren6"€81.82
J
2LVP1
Sandwich cu plăci de oțel cimentat, tampon super waffle în partea de jos și tampon de frecare de 1/4 "în partea superioară1.25 "4"Neopren4"€26.89
I
2LVP6
Sandwich cu plăci de oțel cimentat, tampon super waffle în partea de jos și tampon de frecare de 1/4 "în partea superioară1.25 "10 "Neopren12 "€248.16
K
MBSW8X8
Sandwich cu plăci de oțel cimentat, tampon super waffle pe partea inferioară cu gaură de 3/4 "pentru șurub1"8"-8"€132.99
K
2LVP7
Sandwich cu plăci de oțel cimentat, tampon super waffle pe partea inferioară cu gaură de 3/4 "pentru șurub1"4"-4"€27.00
K
2LVP9
Sandwich cu plăci de oțel cimentat, tampon super waffle pe partea inferioară cu gaură de 3/4 "pentru șurub1"6"-6"€83.07
K
2LVR2
Sandwich cu plăci de oțel cimentat, tampon super waffle pe partea inferioară cu gaură de 3/4 "pentru șurub1"10 "-10 "€175.84
L
2LVR5
Capacitate recomandată @ 45 Lbs./Square "220 Lbs.3 / 4 "3"-3"€20.77
D
2LVR7
Capacitate recomandată @ 45 Lbs./Square "1620 Lbs.3 / 4 "6"-6"€34.54

DESCRIERE

  • Aceste plăcuțe izolatoare de vibrații Mason susțin structurile și componentele clădirii. Tampoanele izolatoare de vibrații elimină problemele minore de vibrații în etajele superioare și inferioare.
  • Aceste plăcuțe anti-vibrații au un coeficient ridicat de frecare, proprietăți excelente de îmbătrânire, stabilitate la nivel și capacități portante ridicate.
  • Tampoanele Super W vin cu buzunare speciale pentru vafe care permit o deformare superioară a materialului, oferind performanțe excelente de izolare.
  • Tampoanele din neopren Mason au un design waffle care oferă capacități mai mari la o anumită duritate a cauciucului.

Întrebări Frecvente

Ce sunt tampoanele Sorbothane?

Tampoanele izolatoare de vibrații Sorbothane sunt plăcuțe anti-vibrații versatile care pot fi utilizate într-o varietate de aplicații, cum ar fi picioare, opritoare, distanțiere și protecție. Uretanul sorbotan este un polimer rezistent, de lungă durată, cu o izolare excelentă la vibrații și proprietăți antiderapante.

De ce sunt necesare tampoane anti-vibrații?

Acestea nu numai că protejează utilajele prin reducerea impactului puterii mașinii, ci și prelungesc durata de viață a echipamentelor, vehiculelor și structurilor. Impactul puternic al vibrațiilor asupra utilajelor fără suporturi de vibrații din cauciuc poate provoca slăbirea și chiar defecțiunea.

Ce tip de cauciuc este cel mai bun pentru amortizarea vibrațiilor?

Cauciucul siliconic are caracteristici de eliberare superioare oricărui alt cauciuc. Ele sunt aplicate ca acoperiri pentru eliberarea hârtiei sau a pieselor de mașini. În plus, cauciucul siliconic este un material excelent de amortizare a vibrațiilor.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?