Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MASON MBSW8X8 Vibration Iso Pad 8 x 8 x 3/4 inch cu gaura | AC2PKJ 2LVR1

MASON MBSW8X8 Vibration Iso Pad 8 x 8 x 3/4 inch cu gaura

În stoc
Articol: AC2PKJ Model: MBSW8X8Crucea Ref: 2LVR1

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€132.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPad de izolare a vibrațiilor
AmenajăriSandwich cu plăci de oțel cimentat, tampon super waffle pe partea inferioară cu gaură de 3/4 "pentru șurub
Înălţime1"
Lungime8"
Max. Sarcină constantă3200 lb.
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.772
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)20.83
Codul HS8487900080
Tara natalaTH

Variante de produs

ProdusModelAmenajăriÎnălţimeLungimeMaterialLăţimePreț
MASON 2LVP1 Pad de izolare a vibrațiilor 4x4x1 1/4 in | AC2PKB 2LVP1Sandwich cu plăci de oțel cimentat, tampon super waffle în partea de jos și tampon de frecare de 1/4 "în partea superioară1.25 "4"Neopren4"€30.94
MASON 2LVP3 Pad de izolare a vibrațiilor 6x6x1 1/4 in | AC2PKC 2LVP3Sandwich cu plăci de oțel cimentat, tampon super waffle în partea de jos și tampon de frecare de 1/4 "în partea superioară1.25 "6"Neopren6"€81.82
MASON MWSW8X8 Pad de izolare a vibrațiilor 8x8x1 1/4 in | AC2PKD 2LVP4 MWSW8X8Sandwich cu plăci de oțel cimentat, tampon super waffle în partea de jos și tampon de frecare de 1/4 "în partea superioară1.25 "8"Neopren8"€138.06
MASON 2LVP5 Pad de izolare a vibrațiilor 10x10x1 1/4 in | AC2PKE 2LVP5Sandwich cu plăci de oțel cimentat, tampon super waffle în partea de jos și tampon de frecare de 1/4 "în partea superioară1.25 "10 "Neopren10 "€203.62
MASON 2LVP6 Pad de izolare a vibrațiilor 10x12x1 1/4 in | AC2PKF 2LVP6Sandwich cu plăci de oțel cimentat, tampon super waffle în partea de jos și tampon de frecare de 1/4 "în partea superioară1.25 "10 "Neopren12 "€248.16
MASON 2LVP7 Pad de izolare a vibrațiilor 4x4x3/4 inch cu gaură | AC2PKG 2LVP7Sandwich cu plăci de oțel cimentat, tampon super waffle pe partea inferioară cu gaură de 3/4 "pentru șurub1"4"-4"€31.05
MASON 2LVP9 Pad de izolare a vibrațiilor 6x6x1in Cu gaură | AC2PKH 2LVP9Sandwich cu plăci de oțel cimentat, tampon super waffle pe partea inferioară cu gaură de 3/4 "pentru șurub1"6"-6"€83.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASON MBSW8X8 Vibration Iso Pad 8 x 8 x 3/4 inch cu gaura
€132.99 /unitate