MASON

Fondată în 1958, Mason Industries, cu sediul central în Hauppauge, New York, SUA, produce produse de manipulare a materialelor pentru controlul sunetului și vibrațiilor în diverse aplicații de inginerie, arhitectură și HVAC. Citeste mai mult

Filtru

Manipularea materialului

Manipularea materialului Filtru

Suporturi și control al vibrațiilorVezi tot

  • Izolatoare de vibrații montate pe podea

    Folosit cu pompe, compresoare, transformatoare și alte mașini vibratoare pentru a reduce zgomotul și vibrațiile pentru a crește performanța. Sunt disponibile și izolatoare de vibrații seismice și vântului pentru zone seismice

  • Izolatoare de vibrații cu montare în agățat

    Izolatoare cu arc și din neopren cu periaj de cauciuc pentru a reduce transmiterea zgomotului și vibrațiilor într-o suprafață sau o structură de la conducte, conducte și echipamente suspendate care rulează la peste 1000 rpm

  • Tampoane izolatoare de vibrații

    Tampoane de izolare a vibrațiilor și suporturi de nivelare a mașinii cu suprafață antiderapante pentru utilizare în ateliere și laboratoare pentru a nivela și proteja mașinile de vibrații și șocuri minore fără șuruburi

Despre MASON

Catalogul Mason Industries include o gamă largă de plăcuțe izolatoare de vibrații, izolatoare de vibrații montate pe podea și izolatoare de vibrații montate pe suport. Al brandului izolatoare de vibrații sunt folosite pentru a amortiza vibrațiile care pot cauza deteriorarea echipamentului. Au bucșe din cauciuc pentru reducerea transmiterii șocurilor și vibrațiilor între părți, asigurând o durată lungă de viață. Mason Industries suporturi de nivelare sunt ideale pentru atenuarea efectelor șocurilor, vibrațiilor și zgomotului pe care le produce echipamentul. Aceste suporturi de nivelare au o construcție din neopren pentru a rezista la abraziune și temperatură ridicată.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Unele MPN Mason Industries încrucișează referințe individuale la numerele de model echivalente Klein Tools, Westward și Wright Tools. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are produse echivalente Mason Industries disponibile.

Livrarea

Aceste produse Mason Industries sunt de dimensiuni mici. Acestea necesită ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul transportului. Prin urmare, aceste articole sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Întrebări Frecvente

Ce factori ar trebui luați în considerare atunci când alegeți un tampon izolator de vibrații?

Pentru a selecta suportul izolator de vibrații adecvat, este esențial să luați în considerare diverși factori, cum ar fi capacitatea de încărcare a echipamentului, frecvența vibrațiilor, amplitudinea, tipul de echipament și condițiile de mediu la locul de instalare.

Care este intervalul de temperatură al plăcuțelor de montare de nivelare Mason Industries?

Aceste plăcuțe pot funcționa într-un interval de temperatură de la -20 la 140 de grade F.

Cum sunt instalate izolatoarele de vibrații de la Mason Industries?

Izolatorul este de obicei conectat la structura de susținere deasupra capului printr-o tijă de suspensie sau un cablu. După aceea, echipamentul este atașat la izolator folosind un suport de montare sau o placă. Instrucțiunile de instalare vin cu fiecare produs.

Ce tipuri de echipamente pot fi susținute de izolatoarele de vibrații montate pe podea de la Mason Industries?

Aceste izolatoare de vibrații montate pe podea pot fi utilizate în aplicații largi ale sistemelor mecanice, inclusiv compresoare, echipamente HVAC, pompe și generatoare.

Produse exclusive pentru marcă