Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO 621 3/4 Venturi Wrot Copper Ftg 3/4 inch 7/8 in | AC8FTV 39R715

NIBCO 621 3/4 Venturi Wrot Copper Ftg 3/4 inch 7/8 in

În stoc
Articol: AC8FTV Model: 621 3 / 4Crucea Ref: 39R715
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
€7.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVenturi
Material corpCupru Wrot
Tip conexiuneFTG
Presiune maximă466 psi@200 grade F
În afara Dia.7 / 8 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7412100000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO 621 3/4 Venturi Wrot Copper Ftg 3/4 inch 7/8 in
€7.82 /unitate