Material rulant: Spumă solidă , Culoare: Negru , Control: Curtis 1228 , Înălțimea punții: 14 " , Distanța dintre platforme: 17.75 " , Distanța dintre raftul de sus și mijloc: 16 3 / 4 " , Diametrul roții de antrenare: 10 " , Tip rotiță de unitate: Anvelope din spumă solidă , Lățimea roții de antrenare: 3 1 / 4 " , Viteza de deplasare rapidă încărcată: Mph 2.5 , Viteza de deplasare rapidă descărcată: Mph 2.8 , Capacitatea primului raft: 200 lbs. , Înălțimea primului raft: 33 " , Înălțimea mânerului: 44 11 / 16 " , Include: Hardware de montare , Capacitate de incarcare: 750 lbs. , Material: Oţel , Max. Viteza incarcata: Mph 2.5 , Max. Viteza descărcată: Mph 2.8 , Puterea motorului kW: 0.8 kW , Tip motor: DC , Tensiune motor: 24V c.c. , Wați motor: 500W , Nr. baterie: 2 , Număr de rotile: 4 , Lungime totală: 59 " , Lățimea totală: 28 " , Material platformă: Oţel , Sursa de putere: Fără fir electric , Capacitate al doilea raft: 150 lbs. , Înălțimea celui de-al doilea raft: 49 3 / 4 " , Capacitate raft: 250 lbs. , Înălțimea raftului: 33 " , Viteza de deplasare lentă încărcată: Mph 1.3 , Viteză lentă de deplasare descărcată: Mph 1.5 , Diametrul roții de direcție: 9" , Tip rotiță de direcție: Anvelope din spumă solidă , Lățimea roții de direcție: 3 1 / 4 " , Raza de intoarcere: 23 5 / 8 "