Cărucior de tracțiune VESTIL NE-CART-1, platformă, 750 lb. Capacitate | AG7WLE

VESTIL Cărucior de tracțiune NE-CART-1, platformă, 750 lb. Capacitate

În stoc
Element: AG7WLE Model: NE-CART-1

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,091.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de tracțiune
Baterie Tip12 volți / 95 Ah
Material de rotireSpumă solidă
CuloriNegru
Mod de controlCurtis 1228
Înălțimea punții14 "
Drive Caster Dia.10 "
Drive Caster TipAnvelope din spumă solidă
Drive Lățimea roții3 1 / 4 "
Viteza de deplasare rapidă încărcatăMph 2.5
Viteza de deplasare rapidă descărcatăMph 2.8
Dia Caster fata.9"
Înălțimea mânerului44 11 / 16 "
Înălţime44.687 "
IncludeHardware de montare
Lungime59 "
Capacitate de încărcare750 lbs.
MaterialOţel
Max. Înălțimea platformei14 "
Max. Viteză încărcatăMph 2.5
Max. Viteză descărcatăMph 2.8
Unități de măsurareFIECARE
Putere motor kW0.8 kW
Tipul motoruluiDC
Tensiunea motorului24V c.c.
Wați de motor500W
Nr. baterie2
Numărul de baterii2
Numărul de role4
Inălțime totală44 "
Lungime totală59 "
Lățimea totală28 "
Înălțimea platformei14 "
Lungimea platformei48 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului28 "
Sursa de putereFără fir electric
Dia rotor spate.10 "
Viteză de deplasare lentă încărcatăMph 1.3
Viteză lentă de deplasare descărcatăMph 1.5
Diametrul roții de direcție.9"
Tip rotiță de direcțieAnvelope din spumă solidă
Lățimea roții de direcție3 1 / 4 "
Raza de intoarcere23 5 / 8 "
Lăţime28 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 182.7
Înălțimea navei (cm)113.51
Lungimea navei (cm)149.86
Lățimea navei (cm)71.12
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMax. Înălțimea platformeiInălțime totalăLungimea platformeiLățimea peronuluiÎnălțimea balustradeiPreț
Cărucior de tracțiune VESTIL NE-CART-2, încărcare de sus, cu poartă | AG7WLF NE-CART-214 "44 "46 "24.75 "12 "€6,826.01
Cărucior de tracțiune VESTIL NE-CART-3, 1 raft, încărcare laterală | AG7WLG NE-CART-333 "44 "46 "24.75 "40 "€7,329.97
Cărucior de tracțiune VESTIL NE-CART-4, 2 rafturi, încărcare laterală | AG7WLH NE-CART-449.75 "59 "46 "24.75 "59 3 / 4 "€7,719.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cărucior de tracțiune NE-CART-1, platformă, 750 lb. Capacitate
€6,091.89 /unitate