KERN AND SOHN Greutăți de testare dreptunghiulare seria 366


Filtru
Clasa OIML: M3
StilModelDimensiunea cilindruluiValoare nominalaToleranță (OIML)Preț (ex. TVA)
A
366-76
--2.5g€99.87
B
366-88
-20Kg10g€384.74
C
366-78
--10g€293.06
D
366-89
-50Kg25g€867.72
E
366-77
--5g€158.81
F
366-79
--25g€744.93
G
366-86
-5Kg2.5g€117.88
H
366-87
-10Kg5g€204.65
I
366-91
31 x 22 mm--€39.29
J
366-92
39 x 28 mm--€45.84
K
366-93
46 x 68 mm--€63.85
L
366-94
55 x 87 mm1Kg-€76.95
M
366-95
70 x 113 mm2Kg1g€130.98
N
366-96
94 x 146 mm5Kg2.5g€237.40
O
366-97
121 x 193 mm10Kg5g€417.49

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?