Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Greutate de testare KERN AND SOHN 366-91, dimensiune cilindrului 31 x 22 mm, valoare nominală 100 g | CE8GJV

KERN AND SOHN 366-91 Greutate de testare, dimensiunea cilindrului 31 x 22 mm, valoare nominală de 100 g

În stoc
Element: CE8GJV Model: 366-91

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€39.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTestați greutatea
Dimensiunea cilindrului31 x 22 mm
Greutate nominală100g
Clasa OIMLM3
Toleranță50mg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1
Înălțimea navei (cm)2.2
Lungimea navei (cm)3.1
Lățimea navei (cm)3.1
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cilindruluiValoare nominalaToleranță (OIML)Preț
KERN AND SOHN 366-76 Greutate de testare, 5 kg, Fontă lăcuită | CE8GJL 366-76--2.5g€99.87
KERN AND SOHN 366-77 Greutate de testare, 10 kg, Fontă lăcuită | CE8GJM 366-77--5g€158.81
KERN AND SOHN 366-78 Greutate de testare, 20 kg, Fontă lăcuită | CE8GJN 366-78--10g€293.06
KERN AND SOHN 366-79 Greutate de testare, 50 kg, Fontă lăcuită | CE8GJP 366-79--25g€744.94
KERN AND SOHN 366-86 Greutate de testare, 5 kg, Fontă lăcuită | CE8GJQ 366-86-5Kg2.5g€117.88
KERN AND SOHN 366-87 Greutate de testare, 10 kg, Fontă lăcuită | CE8GJR 366-87-10Kg5g€204.65
KERN AND SOHN 366-88 Greutate de testare, 20 kg, Fontă lăcuită | CE8GJT 366-88-20Kg10g€384.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN 366-91 Greutate de testare, dimensiunea cilindrului 31 x 22 mm, valoare nominală de 100 g
€39.29 /unitate