BUSSMANN Suporturi pentru siguranțe pentru seria de siguranțe HKP


Filtru
Evaluare tensiune AC: 250 VAC , Indicator siguranță arsă: Nu , Tensiune DC nominală: 125 VDC , Cod suport de siguranță: G , Lungimea siguranței: 1.25 " , Tip siguranță: Sticlă și ceramică , Indicator / Neindicativ: Neindicativ , Max. Voltaj: 250 , Stil de montare: Panou , Număr de poli: 1 , Dimensiunea firului: 14
StilModelLungimeAmplificatoare ACTipul ConnectorMax. AmperiLăţimeAdâncimeDesignul blocurilor de siguranțeSiguranță Dia.Preț (ex. TVA)
A
HKP-HR
0.25 "-Conectare rapidă200.25 "-NU SE APLICĂ-€22.98
A
HKP
0.25 "30Sudură300.81 "2.31 "Baionetă1 / 4 "€14.75
B
HKP-HH-R
0.69 "15Slip-On150.69 "2.64 "Baionetă0.25 "€16.60

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?