WESTWARD Sledge Hamm er


Barosele spre vest sunt folosite de obicei pentru sarcini grele de construcție, cum ar fi spargerea betonului, introducerea țărușilor în pământ sau instalarea pilonilor. Ele pot fi folosite și pentru lucrări de demolare, cum ar fi dărâmarea pereților sau sarcini grele de încadrare. Aceste ciocane oferă lovituri puternice ...în medii nepericuloase în care scânteile nu reprezintă o problemă din cauza capului lor din oțel forjat. Citeste mai mult

Filtru
Culoare mâner: Natural , Design mâner: Drept , Material mâner: Hickory Wood , Culoare cap: Natural , Material cap: Oțel forjat , Lungime totală: 10.625 , Capabil Tether: Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
StilModelDiametrul fețeiLungimea capuluiGreutatea capuluiȘef LățimePreț (ex. TVA)
A
20JX60
1.375 "4"2 lb.1.375 "€26.14
A
20JX61
1.625 "5.25 "4 lb.1.625 "€31.84

DESCRIERE

  • Au capete din oțel forjat pentru rezistență ridicată și rigiditate structurală.
  • Aceste barose sunt echipate cu un mâner din lemn de hickory care oferă o aderență excelentă, fiind în același timp durabile.
  • Acestea au un design cu cap cu două fețe care oferă o suprafață maximă de lovire, sporind în același timp echilibrul în timpul operației.
  • Aceste ciocane sunt disponibile cu greutăți ale capului de 2 și 4 lb.

Standarde și aprobări

  • ASME

Întrebări Frecvente

Cum să întreținem aceste barosuri spre vest?

  • Păstrați capul și mânerul curate și uscate pentru a preveni coroziunea și rugina.
  • Ciocanul trebuie inspectat regulat pentru a detecta uzura sau deteriorarea. Trebuie înlocuit dacă se găsesc deformări.

Ce măsuri de siguranță ar trebui luate atunci când utilizați barosul?

  • Purtați ochelari de protecție.
  • Loviți direct - evitați loviturile cu privirea.
  • Evitați lovirea barosului de obiecte dure care sunt mai dure decât materialul capului ciocanului.

Care este diferența dintre un ciocan și un baros?

Un ciocan este folosit pentru lovire, în timp ce un baros este folosit pentru a bate pene sau țăruși.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?