A Diametru cablu: 0.25 " , Ecran de cablu: alufoil , Tip cablu: Dirijor geamăn , Clasa: 2872 01, 2872 81 , Culoare: Negru , Rezistența la deformare: N 2000 , Clasa IP element: IPX7 , Material de umplutură: PEX , Temperatura de instalare: 23 de grade F , Lungimea cablului: 19.6 ft. , Max. Temperatură nefuncționare: 185 de grade F , Min. Diametrul de îndoire: 42 mm , Aplicație principală: Topirea gheții din sol și a zăpezii, protecție împotriva înghețului acoperișului , Forța de tragere: N 120 , Protecție UV: Da