DANFOSS 088L3072 Cablu, 425 ft. lungime, 100 sq. ft. Acoperire termică, 18.6 A, 5150 W, 277 V

Articol: CJ6YEA Model: 088L3072
€1,814.27 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu
Cablu Dia.0.25 "
Ecran de cablualufoil
Tip cabluDirijor geamăn
Clasă2872 01, 2872 81
CuloriNegru
Acoperire100 sq ft.
Rezistența la deformareN 2000
EAN5703466155288
Clasa IP elementIPX7
Material de umplerePEX
Putere de incalzire5140W
Temperatura de instalare23 de grade F
Materialul izolatorFEP
Plumb lungime19.6 ft.
Tipul de plumbAWG14.
Lungime425 ft.
Max. Actual18.6A
Max. Temp. nefuncționare185 de grade F
Max. Temperatura de funcționare.149 de grade F
Min. Diametrul de îndoire.42 mm
Material exteriorPVC
producție12 W/ft.
Aplicație primarăTopirea gheții din sol și a zăpezii, protecție împotriva înghețului acoperișului
Forța de tragereN 120
Rezistență14.9 Ohm
Protecție UVDa
Voltaj277V AC
Watts5150W

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeAcoperireMax. ActualWattsVoltajproducțiePreț
Cablu DANFOSS 088L3065, 170 ft. Lungime, 40 sq. ft. Acoperire termică, 7.3 A, 2020 W, 277 V | CJ6YDT 088L3065170 ft.40 sq ft.7.3A2020W277V AC12 W/ft.€739.62
RFQ
Cablu DANFOSS 088L3066, 190 ft. Lungime, 45 sq. ft. Acoperire termică, 8.4 A, 2325 W, 277 V | CJ6YDU 088L3066190 ft.45 sq ft.8.4A2325W277V AC12 W/ft.€817.13
RFQ
Cablu DANFOSS 088L3067, 215 ft. Lungime, 50 sq. ft. Acoperire termică, 9.4 A, 2600 W, 277 V | CJ6YDV 088L3067215 ft.50 sq ft.9.4A-277V AC12 W/ft.€902.42
RFQ
Cablu DANFOSS 088L3068, 240 ft. Lungime, 55 sq. ft. Acoperire termică, 10.3 A, 2855 W, 277 V | CJ6YDW 088L3068240 ft.55 sq ft.10.3A2855W277V AC12 W/ft.€1,003.20
RFQ
Cablu DANFOSS 088L3069, 285 ft. Lungime, 65 sq. ft. Acoperire termică, 12.4 A, 3435 W, 277 V | CJ6YDX 088L3069285 ft.65 sq ft.12.4A3435W277V AC12 W/ft.€1,141.22
RFQ
Cablu DANFOSS 088L3070, 330 ft. Lungime, 80 sq. ft. Acoperire termică, 14.5 A, 4015 W, 277 V | CJ6YDY 088L3070330 ft.80 sq ft.14.5A4015W277V AC12 W/ft.€1,293.16
RFQ
Cablu DANFOSS 088L3071, 375 ft. Lungime, 90 sq. ft. Acoperire termică, 16.6 A, 4600 W, 277 V | CJ6YDZ 088L3071375 ft.90 sq ft.16.6A4600W277V AC12 W/ft.€1,392.39
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DANFOSS 088L3072 Cablu, 425 ft. lungime, 100 sq. ft. Acoperire termică, 18.6 A, 5150 W, 277 V
€1,814.27 /unitate