RULAND MANUFACTURING Cuplaje din seria CLX


Filtru
Max. RPM: 4000 , Max. Cuplu: 1450 In.Lbs. , Tip: Tip clemă dintr-o bucată
StilModelBore Dia.Clearance Dia.MaterialÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiPreț (ex. TVA)
A
CLX-31-31-F
1-15/16 "3.657 "1215 Oțel fără plumb3.375 "4.875 "3 / 8-24 "€1,008.51
B
CLX-31-31-SS
1-15/16 "3.657 "303 oțel inoxidabil3.375 "4.875 "3 / 8-24 "€2,680.72
A
CLX-19-19-F
1.187 "2.242 "1215 Oțel fără plumb2-1/16 "3.25 "1 / 4-28 "€183.75
B
CLX-19-19-SS
1.187 "2.242 "303 oțel inoxidabil2-1/16 "3.25 "1 / 4-28 "€501.42
B
CLX-23-23-SS
1.437 "2.84 "303 oțel inoxidabil2.625 "3.875 "5 / 16-24 "€615.32
A
CLX-23-23-F
1.437 "2.84 "1215 Oțel fără plumb2.625 "3.875 "5 / 16-24 "€232.10
C
CLX-10-10-A
5 / 8 "1.514 "2024 Aluminiu1 5 / 16 "2"# 10-32 "€114.92
C
CLX-5-5-A
5 / 16 "0.815 "2024 Aluminiu5 / 8 "1"# 4-40 "€74.44
B
CLX-5-5-SS
5 / 16 "0.815 "303 oțel inoxidabil5 / 8 "1"# 4-40 "€121.95

Cuplaje din seria CLX

Cuplajele de arbore rigide Ruland Manufacturing sunt potrivite pentru transferul mișcării de rotație de la arbore la arbore în sistemele servo de precizie. Au șuruburi forjate pentru a oferi o putere mare de prindere și găuri șlefuite de precizie pentru a se asigura că cuplajele sunt coliniare la instalare pentru a preveni dezalinierea și vibrațiile nedorite în sistem. Acestea au o construcție din aluminiu / 303 SS / 1215 din oțel fără plumb și feronerie acoperită cu Nypatch anti-vibrații pentru a permite o așezare uniformă a șuruburilor, prevenind în același timp uzura. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cuplaje de arbore, disponibile în diametre ale alezajului de 5/16, 5/8, 1.187, 1.437 și 1-15/16 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?