Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING CLX-23-23-SS Cuplaj de arbore rigid dintr-o bucată 1-7/16 inch | AF9WVP 30VJ19

RULAND MANUFACTURING CLX-23-23-SS Cuplaj de arbore rigid dintr-o bucată 1-7/16 inch

În stoc
Articol: AF9WVP Model: CLX-23-23-SSCrucea Ref: 30VJ19
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
€680.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rigid al arborelui
Bore Dia.1.437 "
Clearance Dia.2.84 "
Material303 oțel inoxidabil
RPM max4000
În afara Dia.2.625 "
Lungime totală3.875 "
Dimensiunea șurubului5 / 16-24 "
TipTip clemă dintr-o bucată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.07
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8483608000

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Clearance Dia.MaterialÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiPreț
RULAND MANUFACTURING CLX-10-10-A Cuplaj de arbore rigid dintr-o bucată 5/8 inch | AF9WVF 30VJ11 CLX-10-10-A5 / 8 "1.514 "2024 Aluminiu1 5 / 16 "2"# 10-32 "€126.30
RULAND MANUFACTURING CLX-19-19-F Cuplaj de arbore rigid dintr-o bucată 1-3/16 inch | AF9WVJ 30VJ14 CLX-19-19-F1.187 "2.242 "1215 Oțel fără plumb2-1/16 "3.25 "1 / 4-28 "€203.16
RULAND MANUFACTURING CLX-19-19-SS Cuplaj de arbore rigid dintr-o bucată 1-3/16 inch | AF9WVK 30VJ15 CLX-19-19-SS1.187 "2.242 "303 oțel inoxidabil2-1/16 "3.25 "1 / 4-28 "€554.36
RULAND MANUFACTURING CLX-23-23-F Cuplaj de arbore rigid dintr-o bucată 1-7/16 inch | AF9WVN 30VJ18 CLX-23-23-F1.437 "2.84 "1215 Oțel fără plumb2.625 "3.875 "5 / 16-24 "€247.94
RULAND MANUFACTURING CLX-31-31-F Cuplaj de arbore rigid dintr-o bucată 1-15/16in | AF9WVQ 30VJ20 CLX-31-31-F1-15/16 "3.657 "1215 Oțel fără plumb3.375 "4.875 "3 / 8-24 "€1,097.66
RULAND MANUFACTURING CLX-31-31-SS Cuplaj de arbore rigid dintr-o bucată 1-15/16in | AF9WVR 30VJ21 CLX-31-31-SS1-15/16 "3.657 "303 oțel inoxidabil3.375 "4.875 "3 / 8-24 "€2,850.48
RULAND MANUFACTURING CLX-5-5-A Cuplaj de arbore rigid dintr-o bucată 5/16 inch | AF9WVT 30VJ22 CLX-5-5-A5 / 16 "0.815 "2024 Aluminiu5 / 8 "1"# 4-40 "€82.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING CLX-23-23-SS Cuplaj de arbore rigid dintr-o bucată 1-7/16 inch
€680.29 /unitate