A Material bile: 316 oțel inoxidabil , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: Otel carbon , Stilul corpului: In linie , Tipul conexiunii: Flanșat x Flanșat , Material mâner: 304 oțel inoxidabil , Tip mâner: Manetă de blocare , Max. Presiune: WOG de 285 psi , Max. Presiunea aburului: WSP de 125 psi , Port: Complet , Material scaun: TFM (TM) PTFE , Material tijă: 316 oțel inoxidabil , Tip tulpină: Auto-reglare , Temp. Gamă: 0 de grade până la 500 de grade F , Structura supapei: 2-Piece