SHARPE VALVES SV50114M040 Supapă cu bilă din oțel carbon cu flanșă în linie 4 in | AB2XZW 1PRC1

SHARPE VALVES SV50114M040 Supapă cu bilă din oțel carbon cu flanșă în linie 4 in

În stoc
Articol: AB2XZW Model: SV50114M040Crucea Ref: 1PRC1

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,023.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilă316 oțel inoxidabil
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpOtel carbon
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFlanșat x Flanșat
Manipulați materialul304 oțel inoxidabil
Tip mânerManetă de blocare
Presiune maximăWOG de 285 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 125 psi
Dimensiunea conductei4"
PortComplet
Material sigiliuTF
Material scaunTFM (TM) PTFE
Material tulpină316 oțel inoxidabil
Tip tulpinăAuto-reglare
Temp. Gamă0 de grade până la 500 de grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.25
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8481803070
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiMaterial sigiliuPreț
SHARPE VALVES SV50114M014 Supapă cu bilă din oțel carbon cu flanșă în linie 1-1/2 in | AB2XZT 1PRB7 SV50114M0141.5 "RTFE€617.93
SHARPE VALVES SV50114M020 Supapă cu bilă din oțel carbon cu flanșă în linie 2 in | AB2XZU 1PRB8 SV50114M0202"PTFE€821.05
SHARPE VALVES SV50114M030 Supapă cu bilă din oțel carbon cu flanșă în linie 3 in | AB2XZV 1PRB9 SV50114M0303"TFE€1,487.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHARPE VALVES SV50114M040 Supapă cu bilă din oțel carbon cu flanșă în linie 4 in
€2,023.99 /unitate