HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Recipiente învelite cu montare la suprafață, semiîncastrate, 2/3 poli


Filtru
Conectivitate: Terminale cu șuruburi cu fir din spate , Nota: Industrial , Înălțime: 2.22 " , Evaluare IP: 20 , Lungime: 5.12 " , Montare: Montarea cu șurub , Tip de montare: Montare semi-încastrată , Număr de bande: 2 viteze , Tip: Învelit , latime: 5.12 " , Dimensiunea firului: # 16 AWG la # 8 AWG , Tip fir: Standard
StilModelNEMA Rating-ulamperiCuloriNumăr de poliNumăr de fireTemperatura de operare.FazăVoltajPreț (ex. TVA)
A
HBL2310SR2
L5-20R20Gri23-WireMaxim continuu 75°C si minim-40°C fara impactMonofazate125 VAC€90.84
B
HBL2320SR2
L6-20R20Gri23-WireMaxim continuu 75°C si minim-40°C fara impactMonofazate250 VAC€82.63
C
HBL2620SR2
L6-30R30Gri, alb2Împământare cu 3 fireMaxim continuu 75°C si minim-40°C fara impactMonofazate250 VAC€130.69
D
HBL2710SR2
L14-30R30Gri34-WireMaxim continuu 75°C si minim-40°C fara impactMonofazate125 / 250 VAC€192.89
E
HBL2420SR2
L15-20R20Gri34-WireMaxim continuu 75°C si minim-40°C fara impactTrei faze250 VAC€130.35
F
HBL2720SR2
L15-30R30Gri34-WireMaxim continuu 75°C si minim-40°C fara impactTrei faze250 VAC€211.71
G
HBL2430SR2
L16-20R20Gri34-WireMaxim continuu 75°C si minim-40°C fara impactTrei faze480 VAC€130.39
H
HBL2730SR2
L16-30R30Gri34-Wire-40 ° C până la 85 ° CTrei faze480 VAC€193.72
I
HBL2740SR2
L17-30R30Gri34-Wire-40 ° C până la 85 ° CTrei faze600 VAC€207.95

Recipiente învelite cu montare la suprafață, semiîncastrate, 2/3 poli

Dispozitivul de cablare Hubbell - Prizele Twist-Lock semi-încălțate Kellems conectează echipamentele electrice la rețeaua electrică, prevenind în același timp deconectarea accidentală a firelor din cauza vibrațiilor sau a oricărei mișcări în aplicații de construcții și industriale. Aceste receptoare mamă au carcasă termoplastică cu un dispozitiv de reținere a terminalului din policarbonat pentru rezistență la impact și coroziune și durabilitate. Acestea au un design de carcasă cu montare la suprafață cu două grupuri, semi-încastrată, pentru montarea parțială a două dispozitive pe suprafața peretelui. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste prize de 20 / 30A de culoare gri, disponibile cu tensiuni nominale de 125, 250, 480 și 600VAC.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?