Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2720SR2 Receptacul cu montare la suprafață, 2-Gang, 2-Gang, 30A, 3-Fazat, Delta, 250VAC, 3-Poli | AD6ZTL 4CV42

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2720SR2 Receptacul cu montare la suprafață, 2 grupuri, 2 grupuri, 30 A, 3 faze, Delta, 250 VCA, 3 poli

În stoc
Element: AD6ZTL Model: HBL2720SR2Crucea Ref: 4CV42

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€211.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient învăluit cu montare semiîncărcare
amperi30
CuloriGri
Suport conectareTerminale cu șuruburi cu fir din spate
Evaluare curentA 30
Diametrul BCETerminale cu șuruburi cu fir din spate
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
CalitateIndustrial
Înălţime2.22 "
HP3
IP Rating-ul20
Lungime5.12 "
MaterialPBT modificat prin impact
Max. HP3
MontareMontarea cu șurub
Tip montareMontare semi-încastrată
Configurare NEMAL15-30R
NEMA Rating-ulL15-30R
Numărul bandelor2 viteze
Număr de poli3
Număr de fire4-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
FazăTrei faze
TipÎnvelit
Voltaj250 VAC
Voltaj250 V
wattage7500 W
Lăţime5.12 "
Dimensiunea firului# 16 AWG la # 8 AWG
Tipul firuluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNEMA Rating-ulamperiCuloriNumăr de poliNumăr de fireTemperatura de operare.FazăVoltajPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2310SR2 Receptacul cu montare la suprafață, 2 grupuri, 20 A, 125 VCA, 2 poli, împământare cu 3 fire | AD6ZGM 4CT62 HBL2310SR2L5-20R20Gri23-WireMaxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără ImpactMonofazate125 VAC€90.85
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2320SR2 Receptacle, 20A, 250V, 2 poli, semi-încastrată, 2 grupuri, montare la suprafață | AD6ZGW 4CT70 HBL2320SR2L6-20R20Gri23-WireMaxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără ImpactMonofazate250 VAC€82.63
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2420SR2 Receptacul cu montare la suprafață, 2 grupuri, 20 A, 3 faze, Delta, 250 VCA, 3 poli | AD6ZHM 4CT94 HBL2420SR2L15-20R20Gri34-WireMaxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără ImpactTrei faze250 VAC€130.35
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2430SR2 Receptacul cu montare la suprafață, 2 grupuri, 20 A, 3 faze, Delta, 480 VAC, 3 poli | AD6ZQY 4CV03 HBL2430SR2L16-20R20Gri34-WireMaxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără ImpactTrei faze480 VAC€130.39
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2620SR2 Receptacle, 30A, 250VAC, 2 poli, 3 fire împământare | AD6ZRV 4CV26 HBL2620SR2L6-30R30Gri, alb2Împământare cu 3 fireMaxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără ImpactMonofazate250 VAC€130.69
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2710SR2 Receptacul cu montare la suprafață, 2 grupuri, 30A, 125/250VAC, 3 poli, împământare cu 4 fire | AD6ZTC 4CV34 HBL2710SR2L14-30R30Gri34-WireMaxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără ImpactMonofazate125 / 250 VAC€192.90
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL2730SR2 Receptacul semiîncastrat, 2-Gang, 30A, 3-fazat, Delta, 480VAC, 3-poli | AD6ZTV 4CV50 HBL2730SR2L16-30R30Gri34-Wire-40 grade C la 85 de grade. CTrei faze480 VAC€193.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2720SR2 Receptacul cu montare la suprafață, 2 grupuri, 2 grupuri, 30 A, 3 faze, Delta, 250 VCA, 3 poli
€211.71 /unitate