SMITH-BLAIR Cuplarea conductelor


Cuplajele pentru țevi Smith-Blair sunt proiectate pentru a crea o etanșare etanșă între două țevi sau pentru a înlocui țevile despicate / deteriorate excesiv fără pregătire specială sau unelte specifice.

Filtru
Material corp: Fier ductil , Material garnituri: Nitril , Temp. Gamă: -20 grade până la 180 grade F , Evaluare vid: 28 "
StilModelDimensiunea bolțuluiLungimePresiune maximăNumărul de șuruburiDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
41100008401003
1 / 2 "x 7"4.5 "150 psi21 / 2 "€131.88
A
41100010501003
1 / 2 "x 7"4.5 "150 psi23 / 4 "€151.57
A
41100013201003
1 / 2 "x 7"5"150 psi21"€157.67
A
41100023801003
1 / 2 "x 7"5"150 psi22"€222.31
A
41100019001003
1 / 2 "x 7"5"150 psi21.5 "€199.07
A
41100023841003
1 / 2 "x 14"12 "150 psi32"€373.56
A
41100023821003
1 / 2 "x 14"7"150 psi32"€307.24
A
41100019010003
1 / 2 "x 14"12 "150 psi21.5 "€439.77
A
41100013210003
1 / 2 "x 14"12 "150 psi21"€338.56
A
41100010510003
1 / 2 "x 14"12 "150 psi23 / 4 "€338.29
A
41100008410003
1 / 2 "x 14"12 "150 psi21 / 2 "€321.91
A
41190045012003
2-5 / 8 "x 25"24 "150 psi44"€1,521.69
B
46102340285000
5 / 8 "4"250 psi22-21/64 to 2-27/32"€328.84
B
46103460421000
5 / 8 "5"250 psi43-29/64 to 4-13/64"€494.26
B
46106540765000
5 / 8 "6"250 psi46-17/32 to 7-41/64"€851.16
B
46108540985000
5 / 8 "6"250 psi48-17/32 to 9-27/32"€1,014.65
B
46110651220000
5 / 8 "7.5 "250 psi810-41/65 to 12-1/5"€1,226.40
B
46112751440000
5 / 8 "7.5 "250 psi812-3/4 to 14-2/5"€1,428.76
B
46104460560000
5 / 8 "5.5 "250 psi44-29/64 to 5-3/5"€604.11
B
46102840335000
5 / 8 "4"250 psi22-53/64 to 3-11/32"€402.75
B
46101810228000
5 / 8 "4"250 psi21-51/64 to 2-17/64"€258.80
A
41190045001003
5 / 8 "x 6"5"150 psi44"€414.64
A
41190035001003
5 / 8 "x 6"5"150 psi33"€303.54
A
41190045002003
5/8" x 10-1/2"7"150 psi44"€533.96
A
41100035002003
5/8" x 10-1/2"7"150 psi33"€424.87
A
41190045010003
5 / 8 "x 15"12 "150 psi44"€853.81
A
41190035010003
5 / 8 "x 15"12 "150 psi33"€668.11
A
41190045011003
5 / 8 "x 17"16 "150 psi44"€1,019.15

DESCRIERE

  • Acestea oferă o construcție din fontă ductilă pentru atenuarea vibrațiilor și pentru a permite o dilatare și contracție limitată a țevii.
  • Acestea au o garnitură de nitril pentru a rezista la apă, ulei, gaze naturale, acizi, alcaline, fluide de hidrocarburi și multe alte substanțe chimice.
  • Aceste cuplaje pot fi utilizate pentru țevi de dimensiuni standard de până la 12 inchi și sunt capabile să reziste la o presiune maximă de 250 psi.

Standarde și aprobări

  • ANSI A21.11
  • ASTM A536
  • AWWA C219
  • NSF 61
  • NSF / ANSI 372

Întrebări Frecvente

Care este scopul designului cu flanșă?

Designul cu flanșă al acestor cuplaje ajută la conectarea a două capete de tub/țeavă fără sudură, fără a provoca rezistență sau rezistență materialului care trece prin ele.

Pentru ce materiale pentru conducte sunt folosite aceste cuplaje?

Oțel carbon, oțel inoxidabil, fontă ductilă, azbest ciment, PVC, HDPE și cupru.

Sunt aceste cuplaje rezistente la coroziune?

Cuplajele Smith-Blair au un finisaj acoperit cu epoxi liant prin fuziune Flexi-Coat pentru o rezistență superioară la coroziune, oferind o utilizare sigură în sistemele de conducte de apă nepotabilă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?