Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMITH-BLAIR 41100019010003 Cuplaj din fontă ductilă Dimensiunea țevii de 1-1/2 inch | AD9AEX 4NWX7

SMITH-BLAIR 41100019010003 Cuplaj din fontă ductilă Dimensiunea țevii de 1-1/2 inch

În stoc
Articol: AD9AEX Model: 41100019010003Crucea Ref: 4NWX7
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
€439.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplarea conductelor
Material corpFier ductil
Material boltOtel carbon
Dimensiunea bolțului1 / 2 "x 14"
Materialul garnituriiNitril
Lungime12 "
Presiune maximă150 psi
Numărul de șuruburi2
Dimensiunea conductei1.5 "
Temp. Gamă-20 grade până la 180 grade F
Evaluarea vidului28 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.92
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS7307290090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bolțuluiLungimePresiune maximăNumărul de șuruburiDimensiunea conducteiPreț
SMITH-BLAIR 41100008401003 Cuplaj din fontă ductilă Dimensiunea țevii de 1/2 inch | AD9AEP 4NWU9 411000084010031 / 2 "x 7"4.5 "150 psi21 / 2 "€131.88
SMITH-BLAIR 41100008410003 Cuplaj din fontă ductilă Dimensiunea conductei de 1/2 inch | AD9AEQ 4NWX1 411000084100031 / 2 "x 14"12 "150 psi21 / 2 "€321.91
SMITH-BLAIR 41100010501003 Cuplaj din fontă ductilă Dimensiunea conductei de 3/4 inch | AD9AER 4NWX2 411000105010031 / 2 "x 7"4.5 "150 psi23 / 4 "€151.58
SMITH-BLAIR 41100010510003 Cuplaj din fontă ductilă Dimensiunea țevii de 3/4 inch | AD9AET 4NWX3 411000105100031 / 2 "x 14"12 "150 psi23 / 4 "€338.29
SMITH-BLAIR 41100013201003 Cuplaj din fontă ductilă Dimensiunea țevii de 1 inch | AD9AEU 4NWX4 411000132010031 / 2 "x 7"5"150 psi21"€157.68
SMITH-BLAIR 41100013210003 Cuplaj din fontă ductilă Dimensiunea țevii de 1 inch | AD9AEV 4NWX5 411000132100031 / 2 "x 14"12 "150 psi21"€338.56
SMITH-BLAIR 41100019001003 Cuplaj din fontă ductilă Dimensiunea țevii de 1-1/2 inch | AD9AEW 4NWX6 411000190010031 / 2 "x 7"5"150 psi21.5 "€199.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH-BLAIR 41100019010003 Cuplaj din fontă ductilă Dimensiunea țevii de 1-1/2 inch
€439.76 /unitate