Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMITH-BLAIR 41100013201003 Cuplaj din fontă ductilă Dimensiunea țevii de 1 inch | AD9AEU 4NWX4

SMITH-BLAIR 41100013201003 Cuplaj din fontă ductilă Dimensiunea țevii de 1 inchi

În stoc
Articol: AD9AEU Model: 41100013201003Crucea Ref: 4NWX4
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
€159.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplarea conductelor
Material corpFier ductil
Material boltOtel carbon
Dimensiunea bolțului1 / 2 "x 7"
Materialul garnituriiNitril
Lungime5"
Presiune maximă150 psi
Numărul de șuruburi2
Dimensiunea conductei1"
Temp. Gamă-20 grade până la 180 grade F
Evaluarea vidului28 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4175
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS7307193070
Tara natalaUS

Detalii produs:

Cuplajul Smith-Blair 41100013201003 este utilizat în aplicațiile de conducte pentru a preveni scurgerile și deteriorarea conductei, permițând o instalare ușoară și un timp de întreținere redus.

Caracteristici:

  • Cuplajul Smith-Blair 41100013201003 dispune de fiting pentru țevi din fontă ductilă pentru rezistență ridicată și durată lungă de viață.
  • Este integrat cu o etanșare din nitril pentru o conexiune etanșă, asigurând în același timp rezistența chimică și la temperatură.
  • Permite montarea cu flanșă pentru o instalare rapidă și ușoară.

Standarde și aprobări:

  • ASTM A307
  • ASTM A536
  • NSF 61
  • ASTM A53C

Întrebări frecvente:

Î. Este acest cuplaj rezistent la coroziune?

A. Acest cuplaj de țeavă este acoperit cu epoxid pentru a rezista la coroziune.

Î. Care este presiunea maximă de funcționare a cuplajului de țeavă Smith-Blair 41100013201003?

A. 150 PSI.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bolțuluiLungimePresiune maximăNumărul de șuruburiDimensiunea conducteiPreț
SMITH-BLAIR 41100008401003 Cuplaj din fontă ductilă Dimensiunea țevii de 1/2 inch | AD9AEP 4NWU9 411000084010031 / 2 "x 7"4.5 "150 psi21 / 2 "€138.19
SMITH-BLAIR 41100008410003 Cuplaj din fontă ductilă Dimensiunea conductei de 1/2 inch | AD9AEQ 4NWX1 411000084100031 / 2 "x 14"12 "150 psi21 / 2 "€325.30
SMITH-BLAIR 41100010501003 Cuplaj din fontă ductilă Dimensiunea conductei de 3/4 inch | AD9AER 4NWX2 411000105010031 / 2 "x 7"4.5 "150 psi23 / 4 "€158.82
SMITH-BLAIR 41100010510003 Cuplaj din fontă ductilă Dimensiunea țevii de 3/4 inch | AD9AET 4NWX3 411000105100031 / 2 "x 14"12 "150 psi23 / 4 "€354.48
SMITH-BLAIR 41100013210003 Cuplaj din fontă ductilă Dimensiunea țevii de 1 inch | AD9AEV 4NWX5 411000132100031 / 2 "x 14"12 "150 psi21"€354.77
SMITH-BLAIR 41100019001003 Cuplaj din fontă ductilă Dimensiunea țevii de 1-1/2 inch | AD9AEW 4NWX6 411000190010031 / 2 "x 7"5"150 psi21.5 "€208.60
SMITH-BLAIR 41100019010003 Cuplaj din fontă ductilă Dimensiunea țevii de 1-1/2 inch | AD9AEX 4NWX7 411000190100031 / 2 "x 14"12 "150 psi21.5 "€444.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH-BLAIR 41100013201003 Cuplaj din fontă ductilă Dimensiunea țevii de 1 inchi
€159.32 /unitate