SMITH-BLAIR 46112751440000 Cuplaj Awwa 7-1/2 inch Lungime | AE3PYZ 5ENJ0

SMITH-BLAIR 46112751440000 Cuplaj Awwa 7-1/2 inch lungime

În stoc
Articol: AE3PYZ Model: 46112751440000Crucea Ref: 5ENJ0

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,443.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplarea conductelor
Material corpFier ductil
Material boltOțel acoperit epoxidic
Dimensiunea bolțului5 / 8 "
Materialul garnituriiNitril
Lungime7.5 "
Presiune maximă250 psi
Numărul de șuruburi8
Dimensiunea conductei12-3/4 to 14-2/5"
Temp. Gamă-20 grade până la 180 grade F
Evaluarea vidului28 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 39.6
Înălțimea navei (cm)36.07
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS7307290090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bolțuluiLungimePresiune maximăNumărul de șuruburiDimensiunea conducteiPreț
SMITH-BLAIR 41100008401003 Cuplaj din fontă ductilă Dimensiunea țevii de 1/2 inch | AD9AEP 4NWU9 411000084010031 / 2 "x 7"4.5 "150 psi21 / 2 "€138.19
SMITH-BLAIR 41100008410003 Cuplaj din fontă ductilă Dimensiunea conductei de 1/2 inch | AD9AEQ 4NWX1 411000084100031 / 2 "x 14"12 "150 psi21 / 2 "€325.30
SMITH-BLAIR 41100010501003 Cuplaj din fontă ductilă Dimensiunea conductei de 3/4 inch | AD9AER 4NWX2 411000105010031 / 2 "x 7"4.5 "150 psi23 / 4 "€158.82
SMITH-BLAIR 41100010510003 Cuplaj din fontă ductilă Dimensiunea țevii de 3/4 inch | AD9AET 4NWX3 411000105100031 / 2 "x 14"12 "150 psi23 / 4 "€354.48
SMITH-BLAIR 41100013201003 Cuplaj din fontă ductilă Dimensiunea țevii de 1 inch | AD9AEU 4NWX4 411000132010031 / 2 "x 7"5"150 psi21"€159.32
SMITH-BLAIR 41100013210003 Cuplaj din fontă ductilă Dimensiunea țevii de 1 inch | AD9AEV 4NWX5 411000132100031 / 2 "x 14"12 "150 psi21"€354.77
SMITH-BLAIR 41100019001003 Cuplaj din fontă ductilă Dimensiunea țevii de 1-1/2 inch | AD9AEW 4NWX6 411000190010031 / 2 "x 7"5"150 psi21.5 "€208.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH-BLAIR 46112751440000 Cuplaj Awwa 7-1/2 inch lungime
€1,443.76 /unitate