Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMITH-BLAIR 41100023841003 Cuplaj din fontă ductilă Dimensiunea țevii de 2 inchi | AD9AFA 4NWY1

SMITH-BLAIR 41100023841003 Cuplaj din fontă ductilă Dimensiunea țevii de 2 inchi

În stoc
Element: AD9AFA Model: 41100023841003Crucea Ref: 4NWY1

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€391.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplarea conductelor
Material corpFier ductil
Material boltOtel carbon
Dimensiunea bolțului1 / 2 "x 14"
Materialul garnituriiNitril
Lungime12 "
Presiune maximă150 psi
Numărul de șuruburi3
Dimensiunea conductei2"
Temp. Gamă-20 grade până la 180 grade F
Evaluarea vidului28 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.9825
Înălțimea navei (cm)17.27
Lungimea navei (cm)40.89
Lățimea navei (cm)16
Codul HS7307193070
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bolțuluiLungimePresiune maximăNumărul de șuruburiDimensiunea conducteiPreț
SMITH-BLAIR 41100008401003 Cuplaj din fontă ductilă Dimensiunea țevii de 1/2 inch | AD9AEP 4NWU9 411000084010031 / 2 "x 7"4.5 "150 psi21 / 2 "€138.19
SMITH-BLAIR 41100008410003 Cuplaj din fontă ductilă Dimensiunea conductei de 1/2 inch | AD9AEQ 4NWX1 411000084100031 / 2 "x 14"12 "150 psi21 / 2 "€325.30
SMITH-BLAIR 41100010501003 Cuplaj din fontă ductilă Dimensiunea conductei de 3/4 inch | AD9AER 4NWX2 411000105010031 / 2 "x 7"4.5 "150 psi23 / 4 "€158.82
SMITH-BLAIR 41100010510003 Cuplaj din fontă ductilă Dimensiunea țevii de 3/4 inch | AD9AET 4NWX3 411000105100031 / 2 "x 14"12 "150 psi23 / 4 "€354.48
SMITH-BLAIR 41100013201003 Cuplaj din fontă ductilă Dimensiunea țevii de 1 inch | AD9AEU 4NWX4 411000132010031 / 2 "x 7"5"150 psi21"€159.32
SMITH-BLAIR 41100013210003 Cuplaj din fontă ductilă Dimensiunea țevii de 1 inch | AD9AEV 4NWX5 411000132100031 / 2 "x 14"12 "150 psi21"€354.77
SMITH-BLAIR 41100019001003 Cuplaj din fontă ductilă Dimensiunea țevii de 1-1/2 inch | AD9AEW 4NWX6 411000190010031 / 2 "x 7"5"150 psi21.5 "€208.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH-BLAIR 41100023841003 Cuplaj din fontă ductilă Dimensiunea țevii de 2 inchi
€391.46 /unitate