Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 1UB82 Pin conic M8, 10PK | AB3LZD

APPROVED VENDOR 1UB82 Pin conic M8, 10 buc

În stoc
Articol: AB3LZD Model: 1UB82

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€41.96 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
finalizareaSimplu
Dia de sfârșit mare.9.6mm
Toleranță la lungime+/- 0.75mm
MaterialOțel de tăiat gratuit
Lungime totală80mm
Rockwell HardnessB52
MărimeaM8
Diafragmă mică.8mm
Diafragmă mică. Toleranţă-0.058mm
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318290000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1UB82 Pin conic M8, 10 buc
€41.96 /ambalaj