Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Suport siguranță BUSSMANN HKP-HR 10a | AA9EZT 1CV89

BUSSMANN Suport pentru siguranțe HKP-HR 10a

În stoc
Element: AA9EZT Model: HKP-HRCrucea Ref: 1CV89

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€22.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuportul pentru siguranțe
Evaluarea tensiunii AC250 VAC
Gama de amperaje1 la 20
Tipul ConnectorConectare rapidă
Evaluarea tensiunii DC125 VDC
Designul blocurilor de siguranțeNU SE APLICĂ
Tip siguranțăSticlă și ceramică
Siguranță clasa ULL
Înălţime1.25 "
Lungime0.25 "
Max. Amperi20
Stil de montarePanou
Număr de poli1
Lăţime0.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8536908085
Tara natalaUS

Detalii produs:

Suportul de siguranță Bussmann HKP-HR 10A este utilizat cu siguranța din sticlă sau ceramică a mărcii pentru protecția la supracurent în echipamente electronice, aparate sau circuite de iluminat. Are un capac detașabil pentru instalarea și îndepărtarea ușoară a siguranței. Acest suport pentru siguranțe este utilizat pentru protejarea circuitelor de curent scăzut sau a unei siguranțe ceramice pentru a proteja circuitele de curent ridicat.

Caracteristici:

  • Acest suport pentru siguranțe montat pe panou este echipat cu o configurație cu un singur pol pentru o utilizare simplă.
  • Este evaluat pentru o tensiune de 250VAC și 125VDC, asigurând compatibilitatea cu sistemele electrice.
  • Acest suport pentru siguranțe este utilizat cu dimensiunea siguranței de 1-1/4 x 1/4 inch și nu are nicio indicație vizuală pentru creșterea sănătății siguranței.
  • Oferă un stil fără respingere pentru a ține sigur siguranța în poziție.

Întrebări frecvente:

Î. Pot înlocui această siguranță Bussmann LPS-RK-400SP-TP cu o siguranță cu curent nominal mai mare sau mai mic?

R. Trebuie să înlocuiți siguranța cu aceeași siguranță de curent nominal pentru a asigura o protecție adecvată, deoarece modificarea valorii nominale ar putea compromite siguranța.

Variante de produs

ProdusModelLungimeAmplificatoare ACTipul ConnectorMax. AmperiLăţimeAdâncimeDesignul blocurilor de siguranțeSiguranță Dia.Preț
BUSSMANN HKP-HH-R Suport siguranță 15a 250v | AA9EZU 1CV90 HKP-HH-R0.69 "15Slip-On150.69 "2.64 "Baionetă0.25 "€16.60
BUSSMANN HKP Suport Siguranță 30 A 250 V | AE8QWC 6F457 HKP0.25 "30Sudură300.81 "2.31 "Baionetă1 / 4 "€14.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Suport pentru siguranțe HKP-HR 10a
€22.98 /unitate