ULTRATECH Palet de izolare a tamburului


Filtru
Material: polietilenă
StilModelCuloriÎnălţimeLungimeCapacitate de încărcareCapacitate de deversareLăţimePreț (ex. TVA)
A
1323
Albastru5.75 "25.875 "1500 lbs.11 gal.25.875 "€597.25
B
1326
Albastru5.25 "74.25 "9000 lb.66 gal.50 "€2,080.73
C
1324
Albastru5.75 "52 "3000 lbs.22 gal.25.875 "€923.61
B
1327
Albastru5.25 "98.5 "12,000 lb.75 gal.50 "€2,557.80
D
801
Burgundy/Gri17.25 "51 "6500 lb85 gal.51 "€1,300.91
E
3000801
Gri5.5 "48.75 "15,000 lb.8.5 gal.48.75 "€761.52
F
2334
Galben5.75 "156 "9000 lb.66 gal.25.5 "€1,709.31
RFQ
G
9610
Galben8.75 "65.5 "4500 lb66 gal.40 "€846.60
H
2333
Galben5.75 "129.875 "7500 lb121 gal.25.5 "€1,840.27
RFQ
I
1346
Galben6"56 "2400 lbs.66 gal.25 "€846.23
J
1345
Galben6"56 "1200 lbs.66 gal.25 "€620.93
K
1340
Galben14 "48 "1200 lbs.66 gal.24 "€569.33
L
1341
Galben6"56 "2400 lbs.66 gal.25 "€818.23
M
1321 NE FORAT
Galben5.75 "25.875 "1500 lb11 gal.25.875 "€302.00
N
1086
Galben5.75 "52 "3000 lb.22 gal.25.875 "€471.80
O
1072
Galben5.75 "52 "6000 lb.44 gal.52 "€683.74
P
2329
Galben5.75 "52 "3000 lb.88 gal.30.5 "€844.72
Q
2330
Galben5.75 "52 "6000 lb.110 gal.56.62 "€1,125.39
R
9606
Galben12 "40 "800 lb.62 gal.40 "€659.07
B
1075
Galben5.25 "98.5 "12,000 lb.75 gal.50 "€1,417.62
RFQ
B
1175
Galben5.25 "74.25 "9000 lb.66 gal.50 "€990.16
RFQ
S
1320
Galben5.75 "30.5 "1500 lb77 gal.25.875 "€642.40
T
9630
Galben8.75 "62 "9000 lb.75 gal.62 "€1,392.83
U
2360
Galben5.75 "77.88 "4500 lb99 gal.25.5 "€1,028.20
V
9626
Galben8.75 "83 "4500 lb66 gal.34.5 "€1,296.07
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?