ULTRATECH 1326 Palet de reținere a scurgerilor de tobe 6 tamburi 9k lb. | AD8PVZ 4LNN3

ULTRATECH 1326 Palet de reținere a scurgerilor de tambur 6 tamburi 9k lb.

În stoc
Articol: AD8PVZ Model: 1326Crucea Ref: 4LNN3

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,080.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalet de izolare a tamburului
CuloriAlbastru
Înălţime5.25 "
Lungime74.25 "
Capacitate de încărcare9000 lb.
Materialpolietilenă
Număr de tobe6
Capacitate de deversare66 gal.
Lăţime50 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 48.6
Înălțimea navei (cm)14.61
Lungimea navei (cm)132.08
Lățimea navei (cm)132.08
Codul HS3926909985
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeLungimeCapacitate de încărcareCapacitate de deversareLăţimePreț
ULTRATECH 1320 Palet de reținere a scurgerilor de tobe 1 cilindru 1.5k Lb | AD2VYA 3VAR2 1320Galben5.75 "30.5 "1500 lb77 gal.25.875 "€642.40
ULTRATECH 1321 NU GĂRĂT Tambur Palet de reținere a scurgerilor 1 Tambur 1.5k Lb | AD2VYB 3VAR3 1321 NE FORATGalben5.75 "25.875 "1500 lb11 gal.25.875 "€302.00
ULTRATECH 1340 Palet de scurgere P2 Model flexibil cu scurgere | AD4TCX 43Y748 1340Galben14 "48 "1200 lbs.66 gal.24 "€569.33
ULTRATECH 1345 Palet de scurgere P2 Model flexibil fără scurgere | AD4TCY 43Y749 1345Galben6"56 "1200 lbs.66 gal.25 "€620.92
ULTRATECH 1341 Palet de scurgere P4 Model flexibil fără scurgere | AD4TCZ 43Y750 1341Galben6"56 "2400 lbs.66 gal.25 "€818.24
ULTRATECH 1346 Palet de scurgere P4 Model flexibil cu scurgere | AD4TDA 43Y751 1346Galben6"56 "2400 lbs.66 gal.25 "€846.24
ULTRATECH 1327 Palet de reținere a scurgerilor de tobe 8 tamburi 12k lb. | AD8PWA 4LNN4 1327Albastru5.25 "98.5 "12,000 lb.75 gal.50 "€2,557.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ULTRATECH 1326 Palet de reținere a scurgerilor de tambur 6 tamburi 9k lb.
€2,080.73 /unitate