ADD-A-LEVEL Unitatea de bază a platformei de lucru


Filtru
Culoare: Negru , Finalizarea: Natural , Material: Plastic , Inălțime totală: 2.875 " , Stil platformă: Stackable , Banda de rulare: perforata
StilModelLungimea platformeiAdâncimea bazeiLungimea bazeiLățimea peronuluiLățimea bazeiLatimea de JosCapacitate de încărcareAdâncimea platformeiPreț (ex. TVA)
A
A3624B
36 "36 "36 "24 "24 "24 "250 lb.36 "€86.27
B
A3616B
36 "--16 "--250 lbs.-€73.18
A
A3636B
36 "36 "36 "36 "36 "36 "250 lb.36 "€108.37
A
A4824B
48 "48 "48 "24 "24 "24 "250 lb.48 "€144.12
A
A6624B
66 "66 "66 "24 "24 "24 "250 lb.66 "€139.60
A
A6636B
66 "66 "66 "36 "36 "36 "250 lb.66 "€187.35
C
A6616B
66 "--16 "--250 lbs.-€129.87
A
A9636B
96 "96 "96 "36 "36 "36 "250 lb.96 "€223.10
RFQ
A
A9624B
96 "96 "96 "24 "24 "24 "250 lb.96 "€182.54
RFQ
D
A9616B
96 "--16 "--250 lbs.-€170.32

Unitatea de bază a platformei de lucru

Platforme de lucru Add-A-Level și oferă acces temporar și în zone inaccesibile, reducând în același timp oboseala și leziunile spatelui. Aceste platforme au o grilă deschisă, model de curgere pentru o capacitate de încărcare de 250 lb. Sunt fabricate din material plastic ușor și reciclat pentru a oferi rezistență împotriva ruginii, uleiurilor, grăsimilor, acizilor și substanțelor chimice. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste unități de bază stivuibile pentru platformă de lucru, începând cu Add-A-Level Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?