Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN HKP-HH-R Suport siguranță 15a 250v | AA9EZU 1CV90

BUSSMANN HKP-HH-R Suport siguranță 15a 250v

În stoc
Post: AA9EZU Model: HKP-HH-RCrucea Ref: 1CV90

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€16.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuportul pentru siguranțe
Evaluarea tensiunii AC250 VAC
Gama de amperaje0 la 15
Amplificatoare AC15
Indicator de siguranță arsNu
Tipul ConnectorSlip-On
Evaluarea tensiunii DC125 VDC
Adâncime2.64 "
Designul blocurilor de siguranțeBaionetă
Siguranță Dia.0.25 "
Codul suportului siguranțeiG
Lungimea siguranței1.25 "
Tip siguranțăSticlă și ceramică
Siguranță clasa ULH, K
Înălţime2.64 "
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Lungime0.69 "
Max. Amperi15
Max. Voltaj250
Stil de montarePanou
Număr de poli1
Lăţime0.69 "
Dimensiunea firului14

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8536908085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeAmplificatoare ACTipul ConnectorMax. AmperiLăţimeAdâncimeDesignul blocurilor de siguranțeSiguranță Dia.Preț
Suport siguranță BUSSMANN HKP-HR 10a | AA9EZT 1CV89 HKP-HR0.25 "-Conectare rapidă200.25 "-NU SE APLICĂ-€22.98
BUSSMANN HKP Suport Siguranță 30 A 250 V | AE8QWC 6F457 HKP0.25 "30Sudură300.81 "2.31 "Baionetă1 / 4 "€14.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN HKP-HH-R Suport siguranță 15a 250v
€16.60 /unitate