Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J2632SWM-TT Cheie de lovire legată decalată 32 mm | AH2ATR 24AK25

PROTO J2632SWM-TT Cheie de lovire legată decalată 32 mm

În stoc
Element: AH2ATR Model: J2632SWM-TTCrucea Ref: 24AK25
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
€145.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie lovitoare legată
finalizareaOxid negru
Tip mânerCompensa
Șef Grosime53 / 64 "
Dimensiune nominală32mm
Număr de puncte12
Compensa1.187 "
Lungime totală10.75 "
SAE sau Metricmetric
Tether capabilTether gata

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.537
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)9.4
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J2632SWM-TT Cheie de lovire legată decalată 32 mm
€145.44 /unitate