KERN AND SOHN 366-97 Test Weight, 121 x 193mm Cylinder Dimension, 10Kg Nominal Value | CE8GKB

KERN AND SOHN 366-97 Greutate de testare, Dimensiunea cilindrului 121 x 193 mm, Valoare nominală 10Kg

În stoc
Element: CE8GKB Model: 366-97

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€417.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTestați greutatea
Dimensiunea cilindrului121 x 193 mm
Valoare nominala10Kg
Greutate nominală10000g
Clasa OIMLM3
Toleranță5000mg
Toleranță (OIML)5g

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10
Înălțimea navei (cm)19.3
Lungimea navei (cm)12.1
Lățimea navei (cm)12.1
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cilindruluiValoare nominalaToleranță (OIML)Preț
KERN AND SOHN 366-76 Greutate de testare, 5 kg, Fontă lăcuită | CE8GJL 366-76--2.5g€99.87
KERN AND SOHN 366-77 Greutate de testare, 10 kg, Fontă lăcuită | CE8GJM 366-77--5g€158.81
KERN AND SOHN 366-78 Greutate de testare, 20 kg, Fontă lăcuită | CE8GJN 366-78--10g€293.06
KERN AND SOHN 366-79 Greutate de testare, 50 kg, Fontă lăcuită | CE8GJP 366-79--25g€744.94
KERN AND SOHN 366-86 Greutate de testare, 5 kg, Fontă lăcuită | CE8GJQ 366-86-5Kg2.5g€117.88
KERN AND SOHN 366-87 Greutate de testare, 10 kg, Fontă lăcuită | CE8GJR 366-87-10Kg5g€204.65
KERN AND SOHN 366-88 Greutate de testare, 20 kg, Fontă lăcuită | CE8GJT 366-88-20Kg10g€384.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN 366-97 Greutate de testare, Dimensiunea cilindrului 121 x 193 mm, Valoare nominală 10Kg
€417.49 /unitate