Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Greutate de testare KERN AND SOHN 366-95, dimensiune cilindrului 70 x 113 mm, valoare nominală de 2 kg | CE8GJZ

KERN AND SOHN 366-95 Greutate de testare, Dimensiunea cilindrului 70 x 113 mm, Valoare nominală 2Kg

În stoc
Element: CE8GJZ Model: 366-95

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€130.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTestați greutatea
Dimensiunea cilindrului70 x 113 mm
Valoare nominala2Kg
Greutate nominală2000g
Clasa OIMLM3
Toleranță1000mg
Toleranță (OIML)1g

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2
Înălțimea navei (cm)11.3
Lungimea navei (cm)7
Lățimea navei (cm)7
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cilindruluiValoare nominalaToleranță (OIML)Preț
KERN AND SOHN 366-76 Greutate de testare, 5 kg, Fontă lăcuită | CE8GJL 366-76--2.5g€99.87
KERN AND SOHN 366-77 Greutate de testare, 10 kg, Fontă lăcuită | CE8GJM 366-77--5g€158.81
KERN AND SOHN 366-78 Greutate de testare, 20 kg, Fontă lăcuită | CE8GJN 366-78--10g€293.06
KERN AND SOHN 366-79 Greutate de testare, 50 kg, Fontă lăcuită | CE8GJP 366-79--25g€744.94
KERN AND SOHN 366-86 Greutate de testare, 5 kg, Fontă lăcuită | CE8GJQ 366-86-5Kg2.5g€117.88
KERN AND SOHN 366-87 Greutate de testare, 10 kg, Fontă lăcuită | CE8GJR 366-87-10Kg5g€204.65
KERN AND SOHN 366-88 Greutate de testare, 20 kg, Fontă lăcuită | CE8GJT 366-88-20Kg10g€384.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN 366-95 Greutate de testare, Dimensiunea cilindrului 70 x 113 mm, Valoare nominală 2Kg
€130.98 /unitate