KERN AND SOHN Balanțe analitice seria ACS


Filtru
Tip ecran: LCD , Material carcasă: Plastic , Tensiune de intrare: 110 până la 230 V AC , Liniaritate: +/- 0.0003g , Max. Umiditate ambientală: 85% , Max. Temp. ambiantă: 30 grade C , Alimentare electrică: Adaptor , Ora de stabilire: 3 sec. , Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator): 1mg , Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal): 10mg , Materialul plăcii de cântărire: Oţel inoxidabil
StilModelDimensiunea carcaseiÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiUMDiametrul suprafeței de cântărirePreț (ex. TVA)
A
ACS 300-4
210 x 330 x 340 mm340 mm330 mmct, g, mg90 mm€2,668.66
B
ACS 80-4
210 x 340 x 325 mm325 mm340 mmg, mg91 mm€2,013.77
C
ACS 200-4
210 x 340 x 330 mm330 mm340 mmct, g, mg91 mm€2,341.21
D
ACS 100-4
210 x 345 x 328 mm328 mm345 mmct, g, mg91 mm€2,177.49

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?