Balanță analitică KERN AND SOHN ACS 80-4, 82g Max. Cântărire, 0.0001 g Lizibilitate | CE8HAL

KERN AND SOHN Balanță analitică ACS 80-4, 82g max. Cântărire, 0.0001 g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8HAL Model: ACS 80-4

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,013.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScala de echilibru
Lățimea carcasei210mm
Dimensiunea cifrei14mm
Afișaj TipLCD
Dimensiunea carcasei210 x 340 x 325 mm
Înălțimea carcasei325 mm
Lungimea carcasei340 mm
Material carcasăPlastic
Tensiune de intrare110 până la 230 V AC
Liniaritatea+/- 0.0003g
Max. Umiditatea mediului ambiant85%
Max. Temperatura ambientală.30 grade C
Min. Temperatura ambientală.10 grade C
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune0.1mg
reproductibilitatea0.0002g
Timpul de stabilire3 sec.
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)1mg
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)10mg
UMg, mg
Capacitate de cântărire82g
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Diametrul suprafeței de cântărire91 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.9
Înălțimea navei (cm)52
Lungimea navei (cm)56.5
Lățimea navei (cm)39
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea carcaseiÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiUMDiametrul suprafeței de cântărirePreț
Balanță analitică KERN AND SOHN ACS 100-4, 120g Max. Cântărire, 0.0001 g Lizibilitate | CE8HAH ACS 100-4210 x 345 x 328 mm328 mm345 mmct, g, mg91 mm€2,177.49
Balanță analitică KERN AND SOHN ACS 200-4, 220g Max. Cântărire, 0.0001 g Lizibilitate | CE8HAJ ACS 200-4210 x 340 x 330 mm330 mm340 mmct, g, mg91 mm€2,341.22
Balanță analitică KERN AND SOHN ACS 300-4, 320g Max. Cântărire, 0.0001 g Lizibilitate | CE8HAK ACS 300-4210 x 330 x 340 mm340 mm330 mmct, g, mg90 mm€2,668.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Balanță analitică ACS 80-4, 82g max. Cântărire, 0.0001 g Lizibilitate
€2,013.77 /unitate