VESTIL Cărucior de tracțiune NE-CART-3, 1 raft, încărcare laterală

În stoc
Articol: AG7WLG Model: NE-CART-3

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,329.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de tracțiune
Baterie Tip12 volți / 95 Ah
Material de rotireSpumă solidă
CuloriNegru
Înălțimea punții14 "
Distanța dintre platforme17.75 "
Drive Caster Dia.10 "
Drive Caster TipAnvelope din spumă solidă
Drive Lățimea roții3 1 / 4 "
Viteza de deplasare rapidă încărcatăMph 2.5
Viteza de deplasare rapidă descărcatăMph 2.8
Înălțimea cadrului25-3 / 4 In.
Dia Caster fata.9"
Înălțimea mânerului44 11 / 16 "
Înălţime44.687 "
IncludeHardware de montare
Lungime59 "
Capacitate de încărcare750 lbs.
MaterialOţel
Max. Înălțimea platformei33 "
Max. Viteză încărcatăMph 2.5
Max. Viteză descărcatăMph 2.8
Unități de măsurareFIECARE
Putere motor kW0.8 kW
Nr. baterie2
Numărul de baterii2
Numărul de role4
Inălțime totală44 "
Lungime totală59 "
Lățimea totală28 "
Înălțimea platformei14 "
Lungimea platformei46 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului24.75 "
Sursa de putereFără fir electric
Înălțimea șinei40 In.
Înălțimea balustradei40 "
Dia rotor spate.10 "
Capacitatea raftului250 lbs.
Înălțimea raftului33 "
Viteză de deplasare lentă încărcatăMph 1.3
Diametrul roții de direcție.9"
Tip rotiță de direcțieAnvelope din spumă solidă
Lățimea roții de direcție3 1 / 4 "
Lăţime28 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 215.1
Înălțimea navei (cm)113.51
Lungimea navei (cm)149.86
Lățimea navei (cm)71.12
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMax. Înălțimea platformeiInălțime totalăLungimea platformeiLățimea peronuluiÎnălțimea balustradeiPreț
Cărucior de tracțiune VESTIL NE-CART-1, platformă, 750 lb. Capacitate | AG7WLE NE-CART-114 "44 "48 "28 "-€6,124.14
Cărucior de tracțiune VESTIL NE-CART-2, încărcare de sus, cu poartă | AG7WLF NE-CART-214 "44 "46 "24.75 "12 "€6,826.01
Cărucior de tracțiune VESTIL NE-CART-4, 2 rafturi, încărcare laterală | AG7WLH NE-CART-449.75 "59 "46 "24.75 "59 3 / 4 "€7,719.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cărucior de tracțiune NE-CART-3, 1 raft, încărcare laterală
€7,329.97 /unitate