SIEMENS Întrerupătoarele cu șuruburi din seria QPJ


Filtru
Evaluare AIC: 10kAIC @ 240V , Tip cadru: Q , Număr de poli: 3 , Voltaj: 240V
StilModelamperiPreț (ex. TVA)
A
QPJ3125
125A-
RFQ
B
QPJ3150
150A€1,759.79
C
QPJ3200
200A-
RFQ

Întrerupătoarele cu șuruburi din seria QPJ

Întreruptoarele Siemens din seria QPJ sunt utilizate pentru protejarea panourilor de comandă, tablourilor de distribuție și centrelor de control al motoarelor împotriva supraîncărcărilor de curent și a condițiilor de scurtcircuit. Aceste întreruptoare listate UL au o declanșare magnetică termică pentru a oferi atât funcții de limitare a curentului instantanee, cât și pe termen lung. Sunt proiectate pentru a furniza o capacitate maximă de întrerupere de 10 kA la 240 V și sunt potrivite pentru aplicații de alimentare inversă. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste întreruptoare, disponibile cu valori nominale de curent de 125, 150 și 200A pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?