Cărucior de tracțiune VESTIL NE-CART-4, 2 rafturi, încărcare laterală | AG7WLH

VESTIL Cărucior de tracțiune NE-CART-4, 2 rafturi, încărcare laterală

În stoc
Articol: AG7WLH Model: NE-CART-4

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,719.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de tracțiune
Baterie Tip12 volți / 95 Ah
Material de rotireSpumă solidă
CuloriNegru
Înălțimea punții14 "
Distanța dintre platformă și raft17.75 "
Distanța dintre platforme17.75 "
Distanța dintre rafturile 1 și 216 3 / 4 "
Distanța dintre raftul superior și mijlocul16 3 / 4 "
Drive Caster Dia.10 "
Drive Caster TipAnvelope din spumă solidă
Drive Lățimea roții3 1 / 4 "
Capacitatea primului raft200 lbs.
Înălțimea primului raft33 "
Înălțimea cadrului45-3 / 8 In.
Dia Caster fata.9"
Înălțimea mânerului44 11 / 16 "
Înălţime59.375 "
IncludeHardware de montare
Lungime59 "
Capacitate de încărcare750 lbs.
MaterialOţel
Max. Înălțimea platformei49.75 "
Max. Viteză încărcatăMph 2.5
Max. Viteză descărcatăMph 2.8
Unități de măsurareFIECARE
Putere motor kW0.8 kW
Nr. baterie2
Numărul de baterii2
Numărul de role4
Inălțime totală59 "
Lungime totală59 "
Lățimea totală28 "
Înălțimea platformei14 "
Lungimea platformei46 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului24.75 "
Sursa de putereFără fir electric
Înălțimea șinei59-3 / 4 In.
Înălțimea balustradei59 3 / 4 "
Dia rotor spate.10 "
Capacitate al doilea raft150 lbs.
Înălțimea celui de-al doilea raft49 3 / 4 "
Diametrul roții de direcție.9"
Tip rotiță de direcțieAnvelope din spumă solidă
Lățimea roții de direcție3 1 / 4 "
Lăţime28 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 220.5
Înălțimea navei (cm)150.81
Lungimea navei (cm)149.86
Lățimea navei (cm)71.12
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMax. Înălțimea platformeiInălțime totalăLungimea platformeiLățimea peronuluiÎnălțimea balustradeiPreț
Cărucior de tracțiune VESTIL NE-CART-1, platformă, 750 lb. Capacitate | AG7WLE NE-CART-114 "44 "48 "28 "-€6,091.89
Cărucior de tracțiune VESTIL NE-CART-2, încărcare de sus, cu poartă | AG7WLF NE-CART-214 "44 "46 "24.75 "12 "€6,826.01
Cărucior de tracțiune VESTIL NE-CART-3, 1 raft, încărcare laterală | AG7WLG NE-CART-333 "44 "46 "24.75 "40 "€7,329.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cărucior de tracțiune NE-CART-4, 2 rafturi, încărcare laterală
€7,719.91 /unitate