WESCO Camioane manuale din oțel 2-în-1


Filtru
Capacitate de incarcare: 1000 lb. , Material: Oţel , Inălțime totală: 53 " , Lungime totală: 19 " , Lățimea totală: 20.5 " , Dimensiunea platformei: 44.5 " , Materialul roții: Cauciuc solid
StilModelTip întrerupătorPreț (ex. TVA)
A
210138
700€1,061.75
A
210139
700€776.92
A
210140
800€778.27

Camioane manuale din oțel 2-în-1

Camioanele de mână din oțel Deluxe 2 în 1 de la Wesco sunt proiectate pentru transportul de încărcături cuprinse între 700 lb (în modul cu două roți) și 1000 lb (în modul cu patru roți), dispuse vertical sau, respectiv, orizontal. Acestea au un mâner reglabil, activat în poziții de blocare, creând astfel configurații cu patru și două roți. Aceste camioane au îmbinări duble sudate pe ambele părți și două roți pivotante din cauciuc termoplastic, care nu lasă semne, pentru stabilitate suplimentară. Cele două curele longitudinale și bretele transversale ale acestor unități ajută la prevenirea căderii pachetului. Sunt disponibile în tipuri de roți pneumatice și din cauciuc solid Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?