TSUBAKI Lanț cu role din plastic


Lanțurile cu role din plastic Tsubaki sunt utilizate în aplicațiile de prelucrare a alimentelor, ambalare și transport pentru o funcționare cu zgomot redus și fără lubrifiere. Aceste lanțuri cu role din plastic sunt ideale pentru îmbutelierea și conservarea produselor.

Filtru
Puterea de rupere: 200 Lb. , Lungime: 10ft , Material: Plastic , Lungime pin: 1.181 " , Tip pin: Nituit , Înălțimea plăcii de legătură cu role: 0.681 " , Temp. Gamă: -4 până la 176F , Rezistență la tracțiune: 200 lb. , Tip: Un singur fir
StilModelDimensiunea lanțului ANSIMax. Sarcină admisibilăLățimea totalăSmoalăRola Dia.Lățimea între plăcile de legătură cu rolePreț (ex. TVA)
A
50P
50P154 Lb.0.886 "5 / 8 "0.4 "0.375 "€2,083.65
A
60P
60P200 Lb.1.181 "3 / 4 "0.469 "0.5 "€2,457.69

Mecanism de lucru

  • Lanțul este înfăşurat în jurul pinioanelor sau angrenajelor.
  • Pe măsură ce pinioanele se rotesc, se cuplează cu lanțul.
  • Rolele de pe lanț interacționează cu dinții pinionului.
  • Această angrenare face ca lanțul să se miște de-a lungul pinioanelor.
  • Sarcina sau materialul conectat este transportat sau mutat cu lanțul.

DESCRIERE

  • Aceste lanțuri cu role din plastic au o rezistență la rupere de 200 lb și o lungime de 10 picioare.
  • Sunt fabricate din plastic pentru o durabilitate sporită și operațiuni etanșe.
  • Aceste lanțuri au știfturi nituite cu o lungime de 1.181 inchi și plăci de legătură cu role cu o înălțime de 0.681 inci.
  • Ele pot funcționa la temperaturi cuprinse între -4 și 176 de grade F.
  • Aceste lanțuri de transmisie din plastic oferă o rezistență la tracțiune de 200 lb într-un design cu un singur fir.

Întrebări Frecvente

Cum curăț și întrețin lanțul cu role din plastic Tsubaki?

  • Inspectați regulat pentru uzură, deteriorare sau contaminanți.
  • Curățați prin îndepărtarea murdăriei, resturilor și excesului de lubrifiant.
  • Dacă este necesar, aplicați lubrifiant aprobat cu moderație.
  • Verificați tensiunea pentru a preveni slăbirea sau strângerea excesivă a lanțului.
  • Înlocuiți prompt componentele lanțului deteriorate sau uzate.
  • Depozitați într-un loc curat și uscat pentru a preveni coroziunea sau contaminarea.

Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg un lanț cu role din plastic?

  • Înțelegeți utilizarea și mediul specific.
  • Selectați materialul plastic potrivit pentru rezistența chimică.
  • Asigurați-vă că lanțul poate suporta sarcina.
  • Verificați dacă se potrivește cu temperatura dvs. de funcționare.
  • Stabiliți dacă are nevoie de lubrifiere sau este auto-lubrifiant.
  • Luați în considerare expunerea la umiditate sau substanțe chimice.
  • Asigurați-vă că se potrivește cu pinioanele dvs.

Când ar trebui să înlocuiesc aceste lanțuri cu role din plastic?

  • Fisuri vizibile, rupere sau deteriorare a componentelor lanțului.
  • Incapacitatea de a susține în siguranță sarcina necesară.
  • Întreruperi repetate în aplicația dvs.
  • Semne de coroziune sau deteriorare chimică.
  • Creșterea consumului de energie din cauza funcționării proaste.
  • Când eforturile de întreținere nu mai restabilesc funcționalitatea sau siguranța.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?