Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lanț cu role din plastic TSUBAKI 50P 10 picioare | AB4JPQ 1YGR7

TSUBAKI Lanț cu role din plastic 50P 10 picioare

În stoc
Element: AB4JPQ Model: 50PCrucea Ref: 1YGR7
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
€2,083.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articollant cu role
Dimensiunea lanțului ANSI50P
Tip de lanțTop de plastic
Lungime10ft
MaterialPlastic
Max. Sarcină admisibilă154 Lb.
Lățimea totală0.886 "
Tip PinNituit
Smoală5 / 8 "
Rola Dia.0.4 "
Temp. Gamă-4 până la 176F
TipUn singur fir
Lățimea între plăcile de legătură cu role0.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.503
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)31.24
Lățimea navei (cm)19.3
Codul HS3926909980
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea lanțului ANSIMax. Sarcină admisibilăLățimea totalăSmoalăRola Dia.Lățimea între plăcile de legătură cu rolePreț
Lanț cu role din plastic TSUBAKI 60P 10 picioare | AB4JPW 1YGT3 60P60P200 Lb.1.181 "3 / 4 "0.469 "0.5 "€2,457.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI Lanț cu role din plastic 50P 10 picioare
€2,083.66 /unitate