TSUBAKI

Cu peste 90 de ani de experiență, Tsubaki produce o linie extinsă de lanțuri industriale și produse cu lanțuri. Cu sediul în Kita-ku, Osaka, Tsubaki oferă serviciile sale în transmisia puterii, controlul mișcării, manipularea materialelor și sistemele de cronometrare auto. Citeste mai mult

Filtru

Transmisie de putere

Pneumatică

prelucrare

Electrical

Manipularea materialului

pompe

Sanitar

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Transmisie de putere Filtru

Lanț și instrumenteVezi tot

  • Lanţ

    Lanțuri de transmisie și lanțuri de atașare pentru transport. Folosit pentru ambalarea alimentelor, stivuitoare, forarea câmpurilor petroliere, motociclete și alte aplicații care necesită transportoare durabile și transfer maxim de putere într-un spațiu compact

  • Legături în lanț

    Verigi din oțel carbon călit, capabile să suporte sarcini grele și sunt complet compatibile cu alte lanțuri cu role ANSI. Legăturile din oțel inoxidabil se ocupă de condițiile corozive în care sunt prezente alimente, apă sărată sau substanțe chimice. Verigi de lanț din poli-oțel ideale acolo unde este necesară igienizarea, dar lubrifierea este nepotrivită

  • Instrumente pentru lanț

    Include extractoare și detașare potrivite pentru utilizarea cu lanțuri cu role industriale. Uneltele specializate permit utilizatorilor să demonteze lanțurile cu role în timp ce sunt încă pe echipament

Pignone și uși de service de inspecțieVezi tot

  • Pinioane idle
  • Service de inspecție uși

    Uși de inspecție cu o singură atingere etanșe la praf și umiditate, concepute pentru carcasele transportoare industriale și echipamentele de prelucrare/manipulare a materialelor. Unități unice, patentate, încuiate și prefabricate, care sunt simplu de instalat și permit acces rapid și ușor fără unelte speciale

  • Stelute

    Veriga de conectare a lanțului de frunze cu șireturi 6 x 6 și pas de 0.75 inci, oferind o rezistență la rupere de 25800 lb. Rezistent la șocuri și uzură și necesită întreținere minimă. Fabricat din oțel tratat termic pentru a face față provocărilor grele

BucșeVezi tot

  • Bucșe fără cheie

    Proiectat pentru a utiliza pene de blocare mecanice conice interne pentru a poziționa și bloca componentele arborelui pe un arbore. Dispozitivele de blocare cu frecare oferă conexiuni ușoare și sigure între arbori și butuci fără joc. Bucșe rezistente la mediu, potrivite pentru utilizarea în camere curate

  • Bucșe conice și QD

Despre TSUBAKI

Catalogul de lanțuri Tsubaki include zale de lanț, lanțuri cu role, bucșe fără cheie, uși de service de inspecție și unelte pentru lanț. Tsubaki lanțuri cu role din plastic prezintă proprietăți de autolubrifiere, un atribut remarcabil al materialului plastic pentru a elimina necesitatea lubrifierii externe. Acestea pot fi operate la temperaturi cuprinse între -4 și 176 de grade F. Aceste lanțuri de transmisie din plastic Tsubaki rezistă la sarcini de până la 200 lb. Mărcile Lanțuri cu role seria 600 AS depășiți opțiunile existente de lanț din oțel inoxidabil oferind o durată de viață dublă la uzură pentru a prelungi durata de viață operațională a lanțului. Acestea pot fi operate la temperaturi cuprinse între -40 și 750 de grade F. Aceste lanțuri cu role Tsubaki au o capacitate de încărcare de 1386 lb și au o construcție din oțel inoxidabil pentru durabilitate.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Unele MPN-uri Tsubaki Products încrucișează referințe individuale cu numerele echivalente de model Dayton, Dixon și Morse Drum. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are la dispoziție articolele echivalente Tsubaki Products.

Livrarea

Aceste produse Tsubaki variază în dimensiuni mici. Pot necesita ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, aceste articole sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

Lant super inox

Super Stainless Chain de la Tsubaki este o inovație revoluționară în lanțurile industriale. Combină rezistența la coroziune a oțelului inoxidabil cu rezistența oțelului carbon, făcându-l ideal pentru tou...Citeste mai mult 

Lanț Neptun tratat la suprafață

Neptune Chain de la Tsubaki este un salt semnificativ în tehnologia lanțurilor industriale, conceput special pentru medii provocatoare care necesită rezistență excepțională la coroziune și la substanțe chimice. Are un remarcabil...Citeste mai mult 

Întrebări Frecvente

Lanțurile Tsubaki Neptune sunt rezistente la coroziune?

Acest lanț oferă rezistență ridicată la coroziune, apă, substanțe chimice alcaline și chiar apă sărată, făcându-l ideal pentru condiții dificile.

Care sunt principalele avantaje ale utilizării rolelor de plastic în lanțurile cu role?

Rolele din plastic reduc frecarea și uzura, funcționează silențios și sunt rezistente la coroziune. De asemenea, reduc la minimum riscul de zgâriere sau deteriorare a mărfurilor transportate, făcându-le ideale pentru aplicații sensibile.

Care sunt caracteristicile cheie ale lanțurilor industriale Tsubaki?

Lanțurile Tsubaki sunt cunoscute pentru durabilitate, capacitate mare de încărcare și design inovator, făcându-le potrivite pentru aplicații solicitante.

Produse exclusive pentru marcă