ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Lame de tăiere


Lamele de tăiere Allpax sunt utilizate pentru sarcini precise și eficiente de tăiere în industria de producție, construcții, auto și ambalare. Oferă tăieturi curate și precise pe carton, plastic, spumă, cauciuc și țesătură. Aceste lame de tăiere sunt utilizate pentru a spori productivitatea, fluidizarea...operațiuni ine și îmbunătățirea calității proceselor de tăiere.Citeste mai mult

Filtru
Finish: Acoperit cu carbură de bor , Număr de bucați: 6
StilModelÎnălţimeLungimeNu de pieseLăţimeMaterial corpPreț (ex. TVA)
A
AX1600
0.3 "2"-1.1 "Oțel de înaltă rezistență€24.72
B
AX1601
0.3 "2"-1.1 "Oțel de înaltă rezistență€29.22
C
AX1610
2 / 7 "2"-1 1 / 9 "Oţel€88.94

DESCRIERE

  • Lamele de tăiere Allpax oferă tăieturi mai precise decât lamele contondente și rotunde.
  • Au o construcție din oțel pentru rigiditate structurală și duritate suplimentară.
  • Aceste lame trapezoidale pot tăia confortabil materiale precum materiale plastice, carton și țesături.

Accesorii compatibile

  • Allpax Seria 6000 Heavy Duty Seturi de tăiat garnituri: creează garnituri de diferite dimensiuni din plută, fibră, cauciuc, plastic și pâslă. Aceste truse oferă tăieturi precise și lasă margini îngrijite pentru a forma o etanșare etanșă. Acestea au un bloc de tăiere din alamă premium cu margini conturate pentru reducerea flambajului materialului de garnitură și tăieturi precise. Aceste seturi de tăiere a garniturii vin cu bare de extensie din oțel cromat care taie până la 61 inci în diametru și șuruburi hexagonale pentru a ține lama de tăiere pentru tăieturi de până la 3/4 inci în adâncime.
  • Allpax Seria 6100 Heavy Duty Seturi de tăiere a garniturii: Aceste seturi metrice de tăiere a garniturii sunt unelte asamblate din fabrică, concepute pentru tăierea precisă a garniturilor și îmbinărilor circulare de până la 61 inci în diametru. Pot tăia diverse materiale precum piele, cauciuc, plastic, PTFE și fibre vulcanizate. Aceste kituri asigură tăieturi precise, margini curate și etanșări etanșe, făcându-le ideale pentru garniturile de flanșă.
  • Allpax Seria 4000 pentru utilizare medie Seturi de tăiere a garniturii: sunt concepute pentru tăierea de precizie și fabricarea garniturii cu flanșe folosind materiale precum cauciucul, fibră de sticlă și plută. Sunt potrivite pentru o gamă largă de aplicații, inclusiv cazane, chillere, frigidere, sisteme de abur de înaltă presiune, transformatoare și alte sisteme similare.

Întrebări Frecvente

Cum curăț și întrețin lamele de tăiere Allpax?

  • Deconectați unealta de tăiere Allpax de la orice sursă de alimentare și asigurați-vă că lamele nu sunt în contact cu nicio suprafață.
  • Îndepărtați resturile sau excesul de material de pe lamele de tăiere folosind o perie sau aer comprimat. Fiți blând pentru a evita deteriorarea lamelor.
  • Pregătiți un amestec de apă caldă și detergent ușor într-un recipient.
  • Înmuiați o cârpă moale sau un burete în soluția de apă cu săpun și ștergeți ușor lamele de tăiere pentru a îndepărta orice murdărie, grăsime sau reziduuri. Acordați atenție marginilor lamelor unde poate apărea acumularea.
  • Clătiți lamele cu apă curată pentru a îndepărta orice reziduuri de săpun.
  • Uscați cu grijă lamele folosind o cârpă curată, fără scame. Asigurați-vă că nu rămâne umezeală pe lame pentru a preveni rugina sau coroziunea.
  • Inspectați lamele de tăiere pentru orice semne de uzură, deteriorare sau tocite. Dacă este necesar, ascuțiți sau înlocuiți lamele conform instrucțiunilor producătorului.
  • Odată ce lamele sunt curate și uscate, aplicați un strat subțire de lubrifiant sau inhibitor de rugină pentru a le proteja de coroziune.
  • Depozitați unealta de tăiere Allpax într-o zonă curată și uscată, departe de umiditate și praf.

Ce factori ar trebui luați în considerare la alegerea acestor lame de tăiere?

  • Luați în considerare lamele de tăiere care sunt concepute special pentru tipurile de materiale cu care veți lucra.
  • Alegeți dimensiunea și forma corespunzătoare a lamei în funcție de dimensiunile și cerințele sarcinilor dvs. de tăiere.
  • Căutați lame de înaltă calitate care oferă durabilitate și rezistență la tocitura prematură.
  • Selectați lame cunoscute pentru acuratețea și tăieturile curate pentru a asigura o potrivire adecvată și etanșare etanșă.
  • Asigurați-vă că lamele alese sunt compatibile cu modelul dumneavoastră specific de sculă de tăiere Allpax.

Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau în timpul utilizării lamelor de tăiere Allpax?

  • Purtați întotdeauna ochelari de protecție sau un ecran de protecție pentru a vă proteja ochii de reziduuri.
  • Purtați mănuși pentru a vă proteja mâinile de tăieturi sau răni.
  • Țineți bine piesa de prelucrat pentru a preveni mișcarea neașteptată.
  • Aliniați și atașați în siguranță lamele de tăiere la unealta Allpax.
  • Operați într-o zonă bine ventilată pentru a evita acumularea de fum sau praf.
  • Evitați contactul cu lamele în mișcare și nu le reglați niciodată în mișcare.
  • Deconectați sau opriți unealta de tăiere atunci când nu este utilizată.
  • Inspectați regulat lamele pentru uzură sau deteriorare, înlocuiți sau ascuțindu-le după cum este necesar.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?