Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1610 Lame de tăiere acoperite cu carbură de bor, 2 inch lungime x 1.1 inch lățime, pachet de 6 | AG8XTW

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1610 Lame de tăiere acoperite cu carbură de bor, 2 inch lungime x 1.1 inch lățime, pachet de 6

În stoc
Articol: AG8XTW Model: AX1610
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
€88.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLama de taiere
Material corpOţel
Finisaj de acoperireAcoperit cu carbură de bor
finalizareaAcoperit cu carbură de bor
Înălţime2 / 7 "
Lungime2"
Număr de bucați6
Lăţime1 1 / 9 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)2.79
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Piese de tăiat garnituri de rezistență din seria 6000 și 6100

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeNu de pieseLăţimeMaterial corpPreț
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1600 Lame de tăiere pentru utilizare standard, 2 inch lungime x 1.1 inch lățime, pachet de 6 | AG8XTU AX16000.3 "2"-1.1 "Oțel de înaltă rezistență€24.72
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1601 Lame de tăiere rezistente, 2 inch lungime x 1.1 inch lățime, pachet de 6 | AG8XTV AX16010.3 "2"-1.1 "Oțel de înaltă rezistență€29.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1610 Lame de tăiere acoperite cu carbură de bor, 2 inch lungime x 1.1 inch lățime, pachet de 6
€88.94 /unitate