Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES D258300 Garnitură, 40.875 inch OD, 20.875 inch ID, 0.062 inch grosime

În stoc
Element: BP2MEY Model: D258300

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€26.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0202

Variante de produs

ProdusModelPreț
APOLLO VALVES D278800 Garnitură, 0.930 inch OD, 0.750 inch ID, 0.437 inch grosime | BN9ZUE D278800€17.51
APOLLO VALVES D160600 Garnitură, 0.91 inch OD, 0.73 inch ID, 0.38 inch grosime | BP2MCA D160600€12.15
APOLLO VALVES D187100 Garnitură, 0.890 inch OD, 0.625 inch ID, 0.438 inch grosime | BP2MCN D187100€13.49
APOLLO VALVES D187200 Garnitură, 0.890 inch OD, 0.750 inch ID, 0.375 inch grosime | BP2MCP D187200€14.16
APOLLO VALVES D253100 Garnitură, 0.859 inch OD, 0.593 inch ID, 0.344 inch grosime | BP2MEG D253100€74.20
APOLLO VALVES D252900 Garnitură, 0.875 inch OD, 0.625 inch ID, 0.375 inch grosime | BP2MEH D252900€13.49
APOLLO VALVES D253800 Garnitură, 10.970 inch OD, 10.635 inch ID, 0.05 inch grosime | BP2MEK D253800€17.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES D258300 Garnitură, 40.875 inch OD, 20.875 inch ID, 0.062 inch grosime
€26.75 /unitate