Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES D252900 Garnitură, 0.875 inch OD, 0.625 inch ID, 0.375 inch grosime

În stoc
Element: BP2MEH Model: D252900

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€13.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01

Variante de produs

ProdusModelPreț
APOLLO VALVES D278800 Garnitură, 0.930 inch OD, 0.750 inch ID, 0.437 inch grosime | BN9ZUE D278800€17.51
APOLLO VALVES D160600 Garnitură, 0.91 inch OD, 0.73 inch ID, 0.38 inch grosime | BP2MCA D160600€12.15
APOLLO VALVES D187100 Garnitură, 0.890 inch OD, 0.625 inch ID, 0.438 inch grosime | BP2MCN D187100€13.49
APOLLO VALVES D187200 Garnitură, 0.890 inch OD, 0.750 inch ID, 0.375 inch grosime | BP2MCP D187200€14.16
APOLLO VALVES D253100 Garnitură, 0.859 inch OD, 0.593 inch ID, 0.344 inch grosime | BP2MEG D253100€74.20
APOLLO VALVES D253800 Garnitură, 10.970 inch OD, 10.635 inch ID, 0.05 inch grosime | BP2MEK D253800€17.16
APOLLO VALVES D253700 Garnitură, 10.720 inch OD, 10.335 inch ID, 0.05 inch grosime | BP2MEL D253700€15.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES D252900 Garnitură, 0.875 inch OD, 0.625 inch ID, 0.375 inch grosime
€13.49 /unitate