RULAND MANUFACTURING Șuruburi de fixare pentru cuplare seria SCC, 4000 rpm


Filtru
Material: Oțel cu oxid negru , Max. RPM: 4000 , Tip: Tip de șurub set dintr-o singură bucată
StilModelBore Dia.Clearance Dia.Lățimea cheiiMax. CuplulÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiPreț (ex. TVA)
A
SCC-16-16-F
1"1.75 "1 / 4 "750 In.Lbs.1.75 "3"5 / 16-18 "€116.04
A
SCC-24-24-F
1.5 "2.625 "3 / 8 "1600 In.Lbs.2.625 "3.875 "3 / 8-16 "€221.62
A
SCC-20-20-F
1.25 "2.063 "1 / 4 "1350 In.Lbs.2-1/16 "3.25 "3 / 8-16 "€162.88
A
SCC-18-18-F
1.125 "1.875 "1 / 4 "1200 In.Lbs.1.875 "3.125 "3 / 8-16 "€143.34
A
SCC-22-22-F
1.375 "2.5 "5 / 16 "1450 In.Lbs.2.5 "3.625 "3 / 8-16 "€195.70
A
SCC-8-8-F
1 / 2 "1.125 "1 / 8 "240 In.Lbs.1.125 "1.75 "1 / 4-20 "€73.69
A
SCC-12-12-F
3 / 4 "1.5 "3 / 16 "600 In.Lbs.1.5 "2.25 "5 / 16-18 "€116.03
A
SCC-10-10-F
5 / 8 "1.313 "3 / 16 "475 In.Lbs.1 5 / 16 "2"5 / 16-18 "€95.62
A
SCC-14-14-F
7 / 8 "1.625 "3 / 16 "675 In.Lbs.1.625 "2.5 "5 / 16-18 "€116.23

Șuruburi de fixare pentru cuplare seria SCC, 4000 rpm

Șuruburile de fixare de cuplare din seria SCC Ruland Manufacturing sunt proiectate pentru arbori moi și pre-găuriți în aplicații în care alinierea este critică. Acestea au o construcție din oțel cu finisaj oxid negru pentru rigiditate structurală și finisaj lucios, sporind în același timp puterea de reținere și rezistență la coroziune. Aceste șuruburi sunt integrate cu găuri șlefuite de precizie pentru coliniaritate, amortizare a vibrațiilor și prevenirea alinierii greșite și au o viteză maximă de 4000 rpm. Aceste șuruburi de fixare de cuplare sunt disponibile cu valori nominale de cuplu cuprinse între 240 și 1600 inch-lb.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?