KABA ILCO Balama pivotantă


Filtru
Tip rulment: Minge , Hardware: Inclus , gauri: cu , găuri pe frunză: 5 , Capacitate de incarcare: 125.0 lb. , Material: Aluminiu turnat , Montare: Suprafață , Număr de fire: 0 , Gama de mișcare: 180 grade
StilModelfinalizareaOrientarePreț (ex. TVA)
A
IP-22-LH-AL PIVOT INTERMEDIU
AluminiuMâna stângă€39.51
B
IP-22-RH-AL PIVOT INTERMEDIU
AluminiuMana dreapta€39.51
C
IP-10-LH-AL
AluminiuMâna stângă€70.89
D
IP-10-RH-AL
AluminiuMana dreapta€66.86
E
IP-22-LH-DU PIVOT INTERMEDIU
Bronz întunecatMâna stângă€39.51
F
IP-10-LH-DU
Bronz întunecatMâna stângă€66.86
G
IP-10-RH-DU
Bronz întunecatMana dreapta€66.86
H
IP-22-RH-DU PIVOT INTERMEDIU
Bronz întunecatMana dreapta€39.51

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?